ネジ ねじハーティング7日以内出荷
Harting 電源ねじ M2.2 x 9.5 (シェルハウジング D 20/2 用)、シェルハウジング 2C、3C 用。メタリック
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8240アズワン品番65-7660-81
ネジ ねじハーティング7日以内出荷
Harting スクリュー M2.2 x 8、シェルハウジング D 20/2 用、シェルハウジング D 20/4 用、シェルハウジング 2C、3C 用。ブラケット R 固定用
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8241アズワン品番65-7657-20
DIN41612コネクタ メス Harting 2列 10.16mm ピッチハーティング7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Max = +125℃
DIN41612コネクタ オス Harting 2列 10.16mm ピッチハーティング7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = ファストンローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Min = -55℃
DIN41612コネクタ メス Harting 2列ハーティング5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C1定格電流 = 15A
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~