表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入MAC8(マックエイト)欠品中
表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はPES-2になります。上にTH基板を取り付けて二段重ね(固定型)にもできます。位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。)2.54mmピッチ
仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:20P●入り数:10個アズワン品番67-0482-68
表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズMAC8(マックエイト)5日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結※実装時の御注意長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色、PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-11
表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズMAC8(マックエイト)8日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:5A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×2.0mm以上●ピンの高さ:10mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-10
ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズMAC8(マックエイト)8日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10アズワン品番67-0485-40
表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入)MAC8(マックエイト)8日以内出荷
1.27、2.54mmピッチの2種類あります。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●絶縁抵抗:500MΩ以上●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:40P●入り数:10個アズワン品番67-0482-20
ラッピング用端子3列連結タイプ(10本入) WLTシリーズMAC8(マックエイト)8日以内出荷
2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。ジャンプソケット(品番JSW-1)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替え出来ます。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PT●入り数:10アズワン品番67-0485-42
ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズMAC8(マックエイト)8日以内出荷
2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
仕様●材質:ピン部/リン青銅、樹脂部/PPS黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●プリント板取付穴径:0.8~0.9Φ●連結数:25P●入り数:10アズワン品番67-0485-49
ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズMAC8(マックエイト)8日以内出荷
WLシリーズの2列タイプです。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部 ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PW●入り数:10アズワン品番67-0485-38
表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズMAC8(マックエイト)8日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結※実装時の御注意長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズMAC8(マックエイト)8日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×1.8mm以上●ピンの高さ:15mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-09
重箱ソケット WJシリーズ 10本入MAC8(マックエイト)8日以内出荷
重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。
仕様●適合オスピン径:0.45~0.6Φ●プリント板取付穴径:0.8Φ●材質:樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)内部コンタクト:ベリリウム銅 ボディ:黄銅●メッキ:内部コンタクト・ボディ:ニッケル下地金メッキ●定格電流:1A●定格電圧:125V.AC.DC●接触抵抗:10mΩ以下●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC・DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●挿抜回数:100回以上●挿入力:70g以上●抜去力:70g以上●入り数:10本アズワン品番67-0485-83
表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズMAC8(マックエイト)8日以内出荷
表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はOBSシリーズになります。1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●入り数:10個アズワン品番67-0482-67
表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズMAC8(マックエイト)8日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結※実装時の御注意長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-12
ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズMAC8(マックエイト)8日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10アズワン品番67-0485-39
表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズMAC8(マックエイト)欠品中
表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。1.27、2.54ピッチ2列タイプです。※実装時の御注意長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P×2●ピンの高さ:3.8mm●入り数:10個●表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。●1.27、2.54ピッチ2列タイプです。●PCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。●※実装時の御注意●長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。アズワン品番67-0482-19
プリント板アングル取付型コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)当日出荷から10日以内出荷
プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
電線用ソケットMAC8(マックエイト)31日以内出荷から47日以内出荷
片側に電線を取付けて御使用下さい。
材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+100、-40~+80(電線付)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)9日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が1mついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.3~1.55絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)当日出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.9~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)16日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が100cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)電流容量(A)15適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.1絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)33日以内出荷から47日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)14絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-18RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
表面実装用平行連結コネクター(オス側)MAC8(マックエイト)¥6,498~税込¥7,148~
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。
相手側はKESシリーズになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)接触抵抗(mΩ)20以下適合ソケットKESシリーズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50回以下推奨クリーム半田厚(μ)100~120
レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)9日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下1ピン当り)適合電線AWG-18RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~