機構部品(電子部品) :「led 抵抗付き」の検索結果
HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)。動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)。リレー搭載数:4。リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)。リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります。基板サイズ :W104×D69×H22mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。