機構部品(電子部品) :「NTP 時計」の検索結果
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他
インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠
寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)
仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m
設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定
端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用
電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)約130
動作環境インターネットに接続できる環境
表示7セグメント数字表示、8桁
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。
取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。
標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。
電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能
電源DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×102×30
電流(mA)250(通常運用時)
セキュリティWPA/WPA2
関連資料クイックリファレンスマニュアル 初期設定説明書 説明書
符号化方式JJY準拠
変調方式AM90%変調
LAN設定2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13
送信距離(m)最大10
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。
GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。
電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能
電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27
電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02
関連資料説明書
符号化方式JJY準拠
変調方式AM 90%変調
Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13
送信距離(m)(時刻情報)最大10
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。