1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニPWM発生器キットは、CMOS版の555を使用した固定周波数/可変デューティ比発振回路の組み立てキットです。基板上のボリュームで、PWM出力のデューティ比を約10%~90%の範囲で可変できます。基板上にパワーMOS-FETを搭載していますので、1Aくらいの負荷(小型DCモータなど)を直接駆動できます。パワーMOS-FET部の電源は、発振回路部の電源とは別電源にできます。基板はM3ネジで取り付け可能。
電源電圧DC5V~12V デューティー比約10%~90%(可変) 発振周波数(kHz)約25(固定) 最大負荷電流(A)【パワーMOS-FET部】平均1 基板寸法(mm)約47×33 ※ボリュームの出っ張りは含みません 取扱説明書(0.68MB)
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります