3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23B 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品M23コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(200個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):
極数6+PE ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ライトアングル
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります