機構部品(電子部品) :「ずれ防止」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC PV ワイヤ対基板コネクタシステムは、高密度で卓越した電気的 / 機械的性能が要求される基板対基板、基板対電線、電線対電線のあらゆる用途に対応できる汎用性の高いモジュラシステムです。ユニークなデュアル金属 PV レセプタクルコンタクトで、1000 回までの耐久性を実現します。この製品はベリリウム銅スプリングを備えているため、かん合面での大きな通常の力を確保します。極性かん合配置によりずれを防止しています。この製品には、極性を備えて誤かん合を防止するキー付きミニラッチハウジングが付いています。抵抗(コンタクト): 15 m Ω (最大 抵抗(絶縁): 5000 M Ω 定格電圧: 1000 V rms 材質コンタクト銅合金 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:基板接続用ヘッダ●シリーズ:47649●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:218-0832 アズワン品番65-7708-86
1セット(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります