144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7 幅(mm)12.4 極数9 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ端子 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
極数8 シリーズRJF544 ポート数1 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが19のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ19 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり ボディ向きストレート
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数9 シリーズ8630CH 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
159 税込175
7日以内出荷

D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7 幅(mm)12.4 極数9 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)青銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ端子 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7 幅(mm)12.4 極数9 定格電圧300→0V 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)青銅 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ端子 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(25個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

丸型コネクタバックシェル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Mil-C38999BS1シリーズ-ストレインリリーフクランプ.Amphenolのこのストレインリリーフクランプは、Mil-C38999シリーズIIIコネクタ向けの製品です。このクランプで終端処理後のケーブルを整理しておけば、終端処理部分での張力が十分に緩和されます。このバックシェルクランプは、環境保護を考慮する必要がなく、重量の軽減をより重視する必要がある用途に最適です。.特長と利点.・アルミ合金、亜鉛コバルトめっき・ストレートと90度のタイプを用意・高い費用効果・重量を軽減・RoHS対応.このシリーズの内容:.在庫番号:689-8765は689-8765は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ9です。.在庫番号:689-8771は689-8771は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ15です。.在庫番号:689-8774は689-8774は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ11です。.在庫番号:689-8777は689-8777は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ13です。.在庫番号:689-8780は689-8780はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルサイズ9です。.在庫番号:689-8783は689-8783はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルsize11です。.在庫番号:689-8787は689-8787はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルsize13です。
長さ(mm)33.27 シリーズBS1 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品グループLコネクタ 接続方向ストレート
1個
9,170 税込10,087
5日以内出荷

MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

バンドバックシェルにより完全360°のシールド端子が実現されています。。2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。。AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ニッケル。。Amphenol社のRoHS対応の、カドミウムの代替めっきです。黒亜鉛ニッケルめっきが、広範にわたるコネクタ及びアクセサリに使用されるようになりました。この導電性のつや消し仕上げは500時間の塩水噴霧耐性認定を持ち、早くも防衛産業の新基準となりつつあります。
シリーズ5003 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ13 ねじサイズM18x1 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1.431 併用可能製品MIL-DTL-38999黒亜鉛コネクタ 接続方向ストレート
1個
24,370 税込26,807
5日以内出荷

バンドバックシェルにより完全360°のシールド端子が実現されています。。2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。。AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ニッケル。。Amphenol社のRoHS対応の、カドミウムの代替めっきです。黒亜鉛ニッケルめっきが、広範にわたるコネクタ及びアクセサリに使用されるようになりました。この導電性のつや消し仕上げは500時間の塩水噴霧耐性認定を持ち、早くも防衛産業の新基準となりつつあります。
長さ(mm)38.74 材質(ハウジング)アルミニウム合金 ねじサイズM18 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフなし 併用可能製品Mil-C-38999シリーズIII 接続方向ライトアングル
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

MotionGradeM23BFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripブーツは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ポリマーバネクリップのサイズ = 1ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-Mate RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

AmphenolLtdM85049シリーズは、17種類のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ17 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様シェルサイズ = 2ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 22.5mmシリーズ = ECTA 133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様シェルサイズ = 2ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 13mmシリーズ = ECTA 133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-Mate RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,170 税込5,687
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = LJTシリーズ、RNJシリーズ、SJTシリーズシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = UNEF-2B 0.4375-28長さ = 31.79mmシリーズ = LJT
1個
13,510 税込14,861
7日以内出荷

仕様シェルサイズ = 3ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金スレッドサイズ = M20 x 1.5IP保護等級 = IP67長さ = 20mmシリーズ = ECTA 133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = RNJ LPコネクタ、SC39 TV-CTVコネクタシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = M12 x 1-6H長さ = 35.6mmシリーズ = TV
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = LJTシリーズ、RNJシリーズ、SJTシリーズシェルサイズ = 15ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = UNEF-2B 0.8125-20長さ = 31.79mmシリーズ = LJT
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = グループLコネクタシェルサイズ = 8ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = アルミニウム長さ = 33.27mmストレインリリーフ = ありシリーズ = BS1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,160 税込15,576
7日以内出荷

仕様シェルサイズ = 4ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 45mmシリーズ = ECTA 133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,410 税込22,451
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = LJTシリーズ、RNJシリーズ、SJTシリーズシェルサイズ = 13ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = UNEF-2B 0.6875-24長さ = 31.79mmシリーズ = LJT
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様シェルサイズ = 1ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 42mmシリーズ = ECTA 133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,780 税込19,558
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,580 税込11,638
7日以内出荷

Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm 極数4 シリーズDubox 定格電圧1.0kV 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号76385 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷

仕様シェルサイズ = 2ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 42mmシリーズ = ECTA 133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = MIL-C26482コネクタシェルサイズ = 14ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 30.98mmシリーズ = BK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,170 税込21,087
7日以内出荷

FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
ピッチ2.0mm 極数10 シリーズMinitek 定格電圧650.0Vac 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります