機構部品(電子部品) :「コネクタ ハウジング」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ハウジングはコンパクトな設計で、部品の小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:Minitek●コード番号:208-3882 アズワン品番65-7632-60
1袋(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = DUBOXボディ向き = ストレート長さ = 20.24mm幅 = 4.05mm深さ = 14.01mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = DUBOXボディ向き = ストレート長さ = 5mm幅 = 6.59mm深さ = 14.01mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = DUBOXボディ向き = ストレート長さ = 12.62mm幅 = 4.05mm深さ = 14.01mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmオス・メス = メスシリーズ = Minitek併用可能製品 = Minitekヘッダボディ向き = ストレート長さ = 6.54mm幅 = 7.6mm深さ = 7.1mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.55mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
340 税込374
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.01mm幅 = 2.54mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ピッチ = 3mmオス・メス = オスコンタクトジェンダー = メスシリーズ = Minitek併用可能製品 = Wire to Board Connectors長さ = 21.85mm幅 = 8.28mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロン66シリーズ番号 = 10127716 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3000個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)25.25 幅(mm)13.85 ピッチ2.54mm 極数20 シリーズMini-PV 材質(ハウジング)PPE 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(25個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 2.54mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 24行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス・メス = オスコンタクトジェンダー = メスシリーズ = Minitek併用可能製品 = Wire to Board Connectors長さ = 51.6mm幅 = 11.7mm深さ = 19.8mmハウジング材質 = ナイロン66シリーズ番号 = 10127815 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(750個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

AmphenolIndustrialハウジングサイズE10ダブルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
タイプバルクヘッドハウジング RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)10P
1個
3,700 税込4,070
7日以内出荷

1個
1,630 税込1,793
7日以内出荷

タイプバルクヘッドハウジング RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)24P
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Amphenol産業用ハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐久性の高い構造で、優れたEMC保護性能と耐振性を備え、過酷な環境での使用に耐えるように設計されています。産業用制御機器や一般設備用など、さまざまな用途に適しています。
タイプハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

AmphenolIndustrialハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能及び耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
タイプハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

タイプバルクヘッドハウジング RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)10P
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様製品群:FCI Minitek 種別:レセプタクル ポジション数:34 ピッチ間隔2mm 適合製品:FCI Minitek シリーズ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト数:34 アズワン品番65-1376-36
1個
819 税込901
10日以内出荷

タイプコネクタハウジング ねじサイズE6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Amphenol ICC モジュラジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:RJSAE●種類:モジュラージャック●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:スルーホール●ポート数:2●コード番号:215-7973 アズワン品番65-7502-37
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)14.95 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)28.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
94 税込103
5日以内出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.3 高さ(mm)22.67 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)28.55 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
119 税込131
5日以内出荷


このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)21.02 高さ(mm)24.43 極数3 シリーズAT 深さ(mm)43.2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
129 税込142
5日以内出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)20.96 高さ(mm)24.36 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)46.1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
169 税込186
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)20.8 高さ(mm)19.5 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
139 税込153
5日以内出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.2 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)30.8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
189 税込208
5日以内出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)17.05 高さ(mm)17 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)43.38 行数1 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
85 税込94
5日以内出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.18 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)31.2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
239 税込263
5日以内出荷

仕様BERGSTAKRメザニンコネクタ. FCIのBERGSTAKRシリーズには、汎用の高密度平行基板対基板コネクタシステムが取り揃えられています。このシリーズは、サイズが9種類、12の基板スタック高さ、最大200ポジションを用意しています。. さまざまなサイズやスタック高さの製品を用意 特殊なハウジングとブレードオンビーム端子を特長としているため、基板組み立てが簡単で、安心できるかん合、及び長期にわたる信頼性を実現 高難燃性等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
幅(mm)16.6 グレー 高さ(mm)16.2 タイプ自動車用コネクタ シリーズATM 定格電流(A)7.5 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
幅(mm)40.2 グレー 高さ(mm)20.2 極数12 シリーズATM 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号4 実装タイプケーブルマウント
1袋(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります