13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,700 税込5,170
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●シリーズ:LCF TV●種類:レセプタクル●コネクタポリッシュ:APC, LC●片面/両面:デュプレックス●コード番号:239-3595 アズワン品番65-7780-17
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3602 アズワン品番65-7779-96
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3606 アズワン品番65-7780-11
1個
55,980 税込61,578
欠品中

仕様シリーズ = 953コネクタタイプ = STマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 128μm挿入損失 = 0.35dB動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
4,090 税込4,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = 953コネクタタイプ = STマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス色 = 黒動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスファイバサイズ = 1.55mm色 = 青コネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LC
1個
14,870 税込16,357
7日以内出荷

マルチモードファイバ用SMAコネクタ.SMA905コネクタは、外径125μm又は140μmのマルチモードファイバ用の精密セラミックエンドフィッティングを備えています。ケーブル径2.8又は3.8mmに取り付けられます。
種類インサート シリーズ905 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATSeries現場修理キットは、出先や現場でメンテナンスする場合に最適です。各種のプラグ、レセプタクル、ウェッジ、コンタクト、シール、工具が含まれています。クロスリファレンスガイドその他すべてがヘビーデューティキャリングケースに収められており、ラベルで分類し、すばやく識別できるようになっています。
極数4 シリーズAT RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス シリーズ番号60
1袋(4000個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATSeries現場修理キットは、出先や現場でメンテナンスする場合に最適です。各種のプラグ、レセプタクル、ウェッジ、コンタクト、シール、工具が含まれています。クロスリファレンスガイドその他すべてがヘビーデューティキャリングケースに収められており、ラベルで分類し、すばやく識別できるようになっています。
極数1 シリーズAT RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス シリーズ番号60
1セット(20個)
989 税込1,088
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります