324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = 防水キャップインタフェースタイプ = 3点バヨネット併用可能製品 = ODVAレセプタクルシリーズ = ALTW Cap RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様RJ45コネクタ、過酷な環境用 - MJR シリーズ. AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時 / 未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造. 軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応. オプションで内蔵LEDを用意. 金属ダイキャストコネクタシェル. RJ11コネクタ挿入不可. ニッケル仕上げ. UL94V-0黒ハウジング. 金コンタクトめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
オリーブドラブ 種類コード付きダストキャップ シリーズUSBFTV
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

種類保護キャップ インターフェース(タイプ)RJ45ジャック RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品イーサネットコネクタ
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

種類保護キャップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RJFTVシリーズレセプタクル
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

種類保護キャップ インターフェース(タイプ)RJ45ジャック RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RJFTVシリーズレセプタクル
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

種類保護キャップ インターフェース(タイプ)RJ45プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品イーサネットコネクタ
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

AmphenolIndustrial5極メスモジュールは、1000Vと16Aの安全圧着終端です。IP20保護等級です。
タイプモジュール 極数5 シリーズC146 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ヘビーデューティ電源コネクタ
1袋(5個)
1,488 税込1,637
7日以内出荷

Amphenol産業用保護カバーは、メスパネルコネクタに使用されます。かん合状態ではIP69K保護を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM16 接合型ネジ
1個
1,140 税込1,254
7日以内出荷

アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
種類コード付きダストキャップ シリーズRJFRB 保護等級IP68 インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号RJFRB 併用可能製品RJ45
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
極数8 シリーズRJFRB 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Eco-Mateコネクタキャップ.Amphenolのこのコネクタキャップは、Eco-Mateコネクタシリーズと併用するように設計されています。このキャップは、非嵌合時にコネクタのIP保護等級を保持し、潜在的な環境による損傷からコネクタを保護します。
材質ナイロン シリーズEco-Mate 保護等級IP65 コードあり シェルサイズ2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスプラグ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Eco-Mateコネクタキャップ.Amphenolのこのコネクタキャップは、Eco-Mateコネクタシリーズと併用するように設計されています。このキャップは、非嵌合時にコネクタのIP保護等級を保持し、潜在的な環境による損傷からコネクタを保護します。
材質ナイロン シリーズEco-Mate 保護等級IP65 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスソケット
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
極数8 シリーズRJF544 ポート数1 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

Amphenol97シリーズケーブルクランプMS3057です。Amphenol97シリーズのケーブルクランプは、チューブで保護されたケーブル又はワイヤを被覆するジャケットです。
長さ(mm)27.38 シリーズ97 シェルサイズ12SL,14,14S ねじサイズ3/4in-20 併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

MotionGradeM23BFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripブーツは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Amphenol97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
極数2 シリーズ97 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ10SL オス・メスオス
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

Amphenol97シリーズケーブルクランプMS3057です。Amphenol97シリーズのケーブルクランプは、チューブで保護されたケーブル又はワイヤを被覆するジャケットです。
長さ(mm)25.4 シリーズ97 シェルサイズ10SL,12S ねじサイズ5/8in-24 併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Amphenol97シリーズケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケット付きケーブル又はワイヤ向けです。どちらのクランピングハーフも固定されていないので、ストレインリリーフを最大限に利用できます。
長さ(mm)23.55 シリーズ97 シェルサイズ20,22 ねじサイズ1-3/16in-18 併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です。
タイプメスインサート 極数24 シリーズC146 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品コネクタ
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です
タイプオスインサート 極数6 シリーズC146 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品コネクタ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Amphenol97シリーズのコネクタシェルは、高グレードのアルミ製で、高強度と環境保護を実現しています。このコネクタ部品には、導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
極数3 シリーズ97 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ10SL オス・メスオス
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

AmphenolIndustrialハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能及び耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
タイプハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTV ポート数1 定格電圧(V)5 定格電流(A)5 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金、金めっき 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法メスUSB-A オス・メスメス USBバージョン:2
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTV ポート数1 定格電圧(V)5 定格電流(A)5 材質(コンタクト)銅合金、金めっき 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 結線方法メスUSB-A オス・メスメス 実装タイプジャムナット USBバージョン:2 接続方向ストレート
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

AmphenolIndustrialハウジングサイズE10ダブルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
タイプバルクヘッドハウジング RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)10P
1個
3,700 税込4,070
7日以内出荷

Amphenol97シリーズケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケット付きケーブル又はワイヤ向けです。どちらのクランピングハーフも固定されていないので、ストレインリリーフを最大限に利用できます。
長さ(mm)23.37 シリーズ97 シェルサイズ16,16S ねじサイズ7/8in-20 併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Amphenol97シリーズケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケット付きケーブル又はワイヤ向けです。どちらのクランピングハーフも固定されていないので、ストレインリリーフを最大限に利用できます。
長さ(mm)23.37 シリーズ97 シェルサイズ18 ねじサイズ1in-20 併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6529 アズワン品番65-7667-66
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBAccessPoint ポート数1 定格電圧(V)5 定格電流(A)5 材質(コンタクト)銅合金、金めっき 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法メスUSB-A オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ストレート
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5mmKシリーズジャックプラグ。Amphenolがお届けする3.5mmステレオジャックプラグです。AmphenolKシリーズのオーディオコネクタに属し、サテンニッケルタイプとブラックニッケルタイプがあります。高品質の3.5mmステレオジャックプラグを必要とする多くの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。外径2.5→5mmケーブルに適合。頑丈な金属ダイキャストシェル。フレキシブルグロメットでケーブルを保護。XLRnetRJ45ソケットコネクタかん合します。品番:813-8829813-8829、:813-8838813-8838、:813-8831813-8831を参照してください。XLRnetシリーズRJ45ケーブルプラグハウジング。XLRシャーシの利便性と信頼性でRJ45接続を保護します。AmphenolXLRnetシリーズの金属シェルタイプハウジングは、組み立て済みRJ45ケーブルアセンブリに適しています。迅速で簡単な組み立て手順を特長とし、過酷な環境においてRJ45コネクタを使用する際にコスト効果の高いソリューションを提供します。組み立てに工具は必要ありません。XLRスタイルハウジングでRJ45プラグを保護。便利なXLRスタイルのプッシュロック接続
タイプステレオ 極数3 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(100個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Amphenol産業用ハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐久性の高い構造で、優れたEMC保護性能と耐振性を備え、過酷な環境での使用に耐えるように設計されています。産業用制御機器や一般設備用など、さまざまな用途に適しています。
タイプハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
極数6+PE ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。
ピッチ(mm)2 極数10 シリーズMinitek 行数2 難燃性等級:UL94V-O 動作温度(℃)-40→+125 絶縁抵抗1000MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)誘電:650 コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金 ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
1セット(24個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Amphenol ICC ix Industrial コネクタは、イーサネットやその他の産業用プロトコルの IoT 接続を可能にします。エンタープライズ / クラウドから工場フロアのセンサ / アクチュエータに至るまで、あらゆるレベルこの 10 mm ピッチコネクタは、2 点式金属製ラッチを備え、RJ45 コネクタのサイズがわずか 25 % なので、ポート密度が高く、かん合の安全性が大幅に向上します。PoE 対応で、Cat6A レベル( 10GBASE-T )のデータパフォーマンスを提供します。また、かん合されたペアによる 360 ° シールドにより、優れた EMI 保護を実現しています。外部シールド:ステンレススチール、ニッケルめっき(プラグ)、又はスズめっき(レセプタクル) 熱可塑樹脂絶縁体、UL94V-0 コンタクト:銅合金めっき、ニッケル上に金めっき(かん合部) RJ45 に比べてポート密度が向上しています の高いデータレート性能
仕様●シリーズ:IX Series●種類:レセプタクルコンタクト●実装タイプ:基板実装、スルーホール●コード番号:216-1871 アズワン品番65-7503-48
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります