機構部品(電子部品) :「電線の接続」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。
ピッチ(mm)1.27、2.54
極数6
シリーズTMM
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(700個)
¥66,724
税込¥73,396
7日以内出荷
HDMIReceptacles.FCIのHDMIタイプA基板レセプタクルはSMTコンタクトパッドを備え、またシェルへのスルーホール取り付けタイプです。コンパクトで堅牢な設計により、このHDMIレセプタクルはHDMI用途向けの信頼性の高い電線対基板接続を実現します。HDMIは、最新のオーディオ/ビジュアル用途でよく使われる規格です。
サイズAタイプ
極数19
定格電圧40Vac
定格電流(A)500m
材質(ハウジング)ガラス繊維耐熱樹脂
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm
極数4
シリーズDubox
定格電圧1.0kV
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号76385
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm
極数8
シリーズDubox
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Amphenol FCI BergStik 2.54 mm シュラウドなしヘッダには、表面実装( SMT )、スルーホール( THT )、プレスフィット、スタッキング、ピンインペースト( PIP )タイプが用意されています。1 列 / 2 列設計。ストレート又はライトアングルのオプションが用意され、「分離式」設計の 2 → 72 ポジションがあり、各コネクタは用途のプロファイルに合わせて長さに合わせて切断又は切断できます。最大定格電流は、コンタクトあたり 3 A です。この製品シリーズは、標準サイズで利用可能な 0.25 μ m めっきの BergStik 2.54 mm シュラウドなし垂直ヘッダで拡張されています。さまざまな用途に適した経済的なソリューションになります。また、最大 100 回の挿抜回数も規定されています。BergStik 製品シリーズは、あらゆる電子機器 / 装置に対して基板対基板、電線対基板、ケーブル対基板相互接続ソリューションを提供しています。コンタクト数 3。行数 1 垂直方向 スルーホール終端スタイル 黒色ハウジング 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0858
アズワン品番65-7541-43
1袋(20個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。