1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIReceptacles.FCIのHDMIタイプA基板レセプタクルはSMTコンタクトパッドを備え、またシェルへのスルーホール取り付けタイプです。コンパクトで堅牢な設計により、このHDMIレセプタクルはHDMI用途向けの信頼性の高い電線対基板接続を実現します。HDMIは、最新のオーディオ/ビジュアル用途でよく使われる規格です。
サイズAタイプ 極数19 定格電圧40Vac 定格電流(A)500m 材質(ハウジング)ガラス繊維耐熱樹脂 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります