機構部品(電子部品) :「SHE」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり ボディ向きストレート
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが19のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ19 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数9 シリーズ8630CH 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
159 税込175
翌々日出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数37 シリーズ8630CH 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
249 税込274
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

AMPHENOLAmphenol 132-WASH-GLD
エコ商品
仕様コネクタ用ネジ ・ ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
翌々日出荷

仕様シェルサイズ = 2ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 13mmシリーズ = ECTA 133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様シェルサイズ = 4ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 45mmシリーズ = ECTA 133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,410 税込22,451
7日以内出荷

仕様シェルサイズ = 3ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金スレッドサイズ = M20 x 1.5IP保護等級 = IP67長さ = 20mmシリーズ = ECTA 133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様シェルサイズ = 1ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 42mmシリーズ = ECTA 133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,780 税込19,558
7日以内出荷

仕様シェルサイズ = 2ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 42mmシリーズ = ECTA 133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = LJTシリーズ、RNJシリーズ、SJTシリーズシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = UNEF-2B 0.4375-28長さ = 31.79mmシリーズ = LJT
1個
13,510 税込14,861
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = RNJ LPコネクタ、SC39 TV-CTVコネクタシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = M12 x 1-6H長さ = 35.6mmシリーズ = TV
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 20ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 59.8 mm, 66.5 mmシリーズ = SL 61
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = LJTシリーズ、RNJシリーズ、SJTシリーズシェルサイズ = 15ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = UNEF-2B 0.8125-20長さ = 31.79mmシリーズ = LJT
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = LJTシリーズ、RNJシリーズ、SJTシリーズシェルサイズ = 11ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = UNEF-2B 0.5625-24長さ = 31.79mmシリーズ = LJT
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 10ボディ向き = ライトアングルオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 38.9 mm, 47.9 mm
1個
8,610 税込9,471
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 10ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 52.9 mm, 61.9 mmシリーズ = SL 61
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 30ボディ向き = ライトアングルオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 60.8 mm, 68.5 mmシリーズ = SL 61
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 40ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 78.8 mm, 86.5 mm
1個
12,380 税込13,618
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 30ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 80.8 mm, 88.5 mmシリーズ = SL 61
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 20ボディ向き = ライトアングルオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 48.8 mm, 55.5 mmシリーズ = SL 61
1個
12,100 税込13,310
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = LJTシリーズ、RNJシリーズ、SJTシリーズシェルサイズ = 13ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = UNEF-2B 0.6875-24長さ = 31.79mmシリーズ = LJT
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = グループLコネクタシェルサイズ = 8ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = アルミニウム長さ = 33.27mmストレインリリーフ = ありシリーズ = BS1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,160 税込15,576
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,580 税込11,638
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = MIL-C26482コネクタシェルサイズ = 14ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 30.98mmシリーズ = BK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,170 税込21,087
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = 97シリーズ標準円筒型コネクタシェルサイズ = 18ハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト数 = 10シリーズ = 97
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = グループNコネクタシェルサイズ = 14ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = アルミニウム長さ = 41.4mmストレインリリーフ = ありシリーズ = BS1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,700 税込8,470
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = MIL-C26482コネクタシェルサイズ = 08ボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,550 税込8,305
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 11ボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = 97シリーズ標準円筒型コネクタシェルサイズ = 14Sハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト数 = 5シリーズ = 97
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ15 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ15 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ21 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.1×21.0×21.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.1×21.0×21.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.75 シリーズBK4 材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウム シェルサイズ21 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MIL-C38999コネクタ 接続方向ストレート
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ15 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります