機構部品(電子部品) :「TOC」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
シリーズEcomateM
ソケットorプラグプラグ
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)13
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。
ピッチ(mm)1.27、2.54
極数6
シリーズTMM
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(700個)
¥66,724
税込¥73,396
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)53.04
幅(mm)16.2
ピッチ2.29mm
極数44
シリーズ10090926
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)6.1
ピッチ2.29mm
極数15
シリーズ10090928
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ストレート
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)16.2
寸法(mm)30.81×16.2×12.55
ピッチ2.29mm
極数15
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 Dコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,488
税込¥7,137
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,710
税込¥5,181
7日以内出荷
仕様タイプ = ケーブルソケットねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = HVケーブルソケットシリーズ = C16-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 1.6mmケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ番号 = C 16 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です。
タイプメスインサート
極数24
シリーズC146
定格電流(A)16
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です
タイプオスインサート
極数6
シリーズC146
定格電流(A)16
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
シリーズEcomateM
ソケットorプラグプラグ
保護等級IP67
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数3+PE
シリーズEcomateM
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)400
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)3+PE
結線方法スクリュー
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
長さ(mm)30.89
幅(mm)12.55
極数9
シリーズSD
定格電流(A)5
深さ(mm)15.65
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
長さ(mm)53.09
幅(mm)12.55
極数25
シリーズSD
定格電流(A)5
深さ(mm)15.65
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。