1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol FCI BergStik 2.54 mm シュラウドなしヘッダには、表面実装( SMT )、スルーホール( THT )、プレスフィット、スタッキング、ピンインペースト( PIP )タイプが用意されています。1 列 / 2 列設計。ストレート又はライトアングルのオプションが用意され、「分離式」設計の 2 → 72 ポジションがあり、各コネクタは用途のプロファイルに合わせて長さに合わせて切断又は切断できます。最大定格電流は、コンタクトあたり 3 A です。この製品シリーズは、標準サイズで利用可能な 0.25 μ m めっきの BergStik 2.54 mm シュラウドなし垂直ヘッダで拡張されています。さまざまな用途に適した経済的なソリューションになります。また、最大 100 回の挿抜回数も規定されています。BergStik 製品シリーズは、あらゆる電子機器 / 装置に対して基板対基板、電線対基板、ケーブル対基板相互接続ソリューションを提供しています。コンタクト数 3。行数 1 垂直方向 スルーホール終端スタイル 黒色ハウジング 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0858 アズワン品番65-7541-43
1袋(20個)
779 税込857
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります