機構部品(電子部品) :「メスネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
以下のRS電源コネクタは、特に明記されていない限り、240 V acへの直接接続に適しています。主電源に接続する製品を選択する場合は、注意する必要があります。. 8 極、非リバーシブル、低電力極性プラグ / ソケット. 照明、劇場、暖房、及び一般的な産業用途で使用される低電力用途向けの 8 極非リバーシブルプラグ及びソケットで、主電源電圧で機器を安全に相互接続できます。. コネクタの詳細:. ケーブルソケット品番 ; 294-9389 は 294-9389 は 、 90 ° スリーブ付きケーブルエントリを備えています シャーシプラグの品番 ; 473-1809 は 473-1809 は 、はんだ流出接続部を備えています
仕様ポール形式 = 8プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 V acオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント定格電流 = 6A結線方法 = 埋め込みネジコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。