機構部品(電子部品) :「配線カプラ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP68 3芯電源カプラ. ブラック又はオレンジのタイプ(3極端子台を内蔵)配線手順書が付属. コンタクト材質: ニッケルめっき黄銅 ハウジング材質: ガラス繊維入りポリアミド 動作温度: -25 → +70 ℃ 定格トルク: グランドナット / ロック - 1.13 Nm (最小)
仕様ポール形式 = 3実装タイプ = ケーブルマウントケーブル径 = 6 → 8mm定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68結線方法 = 埋め込みネジ, クリンプコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル直径 = 38.1mm長さ = 105mm最大ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります