Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。