11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

10 A スナップイン式シャーシプラグ(スイッチ付き)です. 制御スイッチを装備した電気装置用のソケットモジュール。 このモジュールは、最大厚さ 1.5 mm のパネルにはめ込み可能で、黒又は赤 / 緑の照光式の 3 種類のスイッチを使用することができます。 ブレード終端。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Bulgin IEC ヒューズ付きプラグBulgin IEC ダブルヒューズ付きオスプラグは、ストレート C14 コネクタと垂直スナップインパネル取り付けデバイスを備えています。定格供給電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。このコネクタには、黄銅製でニッケルめっきが施された 3 つのコンタクトがあります。 注: このヒューズ付きプラグは、 5 mm x 20 mm ヒューズに対応しています。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点パネルの厚さは 1.5 mm です はんだ端子 ツインヒューズ 5 mm x 20 mm 6.3 mm ( 0.25 インチ)ブレードレセプタクル付きヒューズ付きインレット 接触抵抗: 10 m Ω 未満 絶縁抵抗は、 10 M Ω 以上です 動作温度範囲: -20 → 70 ° C用途家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ認定UL認定 CSA認定 VDE IMQ の場合
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

UL 認定、 CSA 認定、 SEMKO 、 VDE. このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応します. IEC320 10 A スナップイン 2 極 / ダブルヒューズ付き垂直プラグ. 2 極ロッカースイッチ内蔵 定格 250 V ac / 10 A の圧着終端又ははんだ終端 ヒューズホルダは PC2 IEC 127//6 ( 20 mm ヒューズ)に準拠して保護
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

UL(ファイルNo. E92187)、CSA(ファイルNo. LR43989)、VDE、SEMKO、IMQ. 接地が指示されている中立線には、ヒューズを取り付けないでください。 ヒューズ別売。. シャーシプラグ - ツイン ヒューズ機能付(10A). フランジ、スナップ フィット、またはPCB実装のIEC主電源インレット コネクタ 20mmヒューズ2個をスライド式のヒューズ取出し口の中に格納 取出し口は、インターロック機構を採用し、ソケットが差込まれている状態ではヒューズを取出せない構造 プラグ後部への接続は、6.35mm (0.25in.)レセプタクル3個を使用
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネル取り付け、基板実装オス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けプラグデバイスです。2 極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 このシャーシプラグは、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きヒューズ付きインレット タブ端子 I/O マーク付きスイッチのオプション 接触抵抗: 10 m Ω 未満 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けを備えています。単極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 注: このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きシングルヒューズ付きインレット タブ端子 フィルタなしインレットオプション I/O マーク付きスイッチのオプション 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります