9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

仕様オス・メス = オス端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = 2.0定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃シリーズ = USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●USBバージョン:2●IP保護等級:IP68●ポート数:1●シリーズ:Buccaneer●コード番号:236-4108 アズワン品番65-7491-01
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = スクリューUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

パネル取り付けUSBコネクタ. PX0840 / PX0841コネクタとかん合する設計のBulgin Buccaneerパネル取り付けUSBコネクタ. 特長と利点. IP68等級 背面パネル取り付け
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = BUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68シリーズ = Buccaneer RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68ポート数 = 1定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 Vシリーズ = USB Bコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneer動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃ミニUSB B基板実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = Micro B結線方法 = 圧着USBバージョン = 2.0接続方向 = ストレート定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
仕様オス/メス = メスシリーズ = Standard BuccaneerIP保護等級 = IP68パネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります