機構部品(電子部品) :「lan cat8」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルIP保護等級 = IP68幅 = 38.1mm深さ = 45mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = パネルマウント極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート長さ = 44.5mm深さ = 33mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = CAT5E, Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68深さ = 32.95mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シールドRJ45プラグ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。 IDC工具については品番 ; 368-9640 368-9640 及び ; 342-4869 342-4869 を参照してください。. PX0834/B 再配線可能ケーブルコネクタ. Bulgin PX0834/B 再配線可能な RJ45 プラグコネクタは、苛酷な環境で高性能 Cat5e イーサネット接続を実現します。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 32 V ac / 42 V dc 、定格電流が最大 1.5 A です。このコネクタはポリエステル製で、クイックコネクトかん合システムを備えているため、過酷な条件で使用しても、安全なクイック接続 / 取り外しが可能です。. 特長と利点. 圧着終端 防塵及び防水性 容易な組み立て 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 全体径は 38.1 mm です 全長は 77.5 mm です シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します ボディはストレートです ケーブルグランド付属 3.5 → 8 mm のケーブル径に対応しています シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 77.5mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

各種コネクタについては ; 765-9794 765-9794 を参照してください。 シーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズRJ45イーサネットパッチコードアセンブリ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのRJ45パッチコードイーサネットシングルエンドアセンブリは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディRJ45イーサネットパッチコード丸型コネクタケーブルアセンブリは、確実なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 30 °のツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = S-FTP方向 = ストレートIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K長さ = 72.2mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

BULGINRJコネクタ Bulgin
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります