8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレジットカードサイズで低価格のコンピュータ「Raspberry Pi Model B+」の拡張コネクタに接続できるユニバーサル基板です。コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。組み付け方向に合わせてA面/B面でシルク文字が異なるリバーシブル仕様になっています。
種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)56×65 仕様Raspberry Pi Model B+用 付属品接続用コネクタ(20ピン×2列) 仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/両面シルク(黄) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Raspberry Pi 専用アルミケースです。 オールアルミなので高級感があります。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。
付属品熱伝導シート 材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 シルバー 使用温度範囲(℃)-20~+80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96 耐荷重(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)173.4
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。 ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。
透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×34×125 材質アクリル板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 40ピッチ = 6mmコンタクト材質 = 鋼コンタクトめっき = 錫行数 = 4定格電圧 = 12 V寸法 = 86 x 56 x 7.5mm深さ = 7.5mm長さ = 86mmRaspberry Pi用はんだタグボード. このはんだタグボードは、Raspberry Piに対応した設計になっています。このボードの端子は、Piのピンに適合します。合計40本の端子により、プロトタイプ開発時にGPIOヘッダへの電子部品のはんだ付け及びはんだ除去を簡単に行うことができます。 電子技術者のプロトタイプ開発の他に、電子工学の実習生や学生の教育 / 訓練に最適です。 このタグボードの穴の位置はPiの実装用の穴の位置に対応しているため、4本のレグと8 x 2 mm Pozidrivねじから成る追加実装キットを使用してこのタグボードをPiの下に実装することができます。4本レグ取り付けキットについては、RS ; 124-3364 124-3364 を参照してください。 タグボードの中央のスロットには、Pi GPIOソケットに接続されたリボンケーブルを通すことができます。適合するコネクタ付きリボンについては、RS ; 124-2929 124-2929 を参照してください。. 利点. 低い交換コスト. 接続箇所のはんだ付け / はんだ除去が簡単. Raspberry Pi GPIOインターフェイスの能力を十分に引き出すことが可能. 特長と利点. 40本のはんだタグ端子がRaspberry Piの40本のピンに対応 はんだ付けが簡単で、加工物をPiから離れた場所に設置可能 高品質なSRBPベース 溶融スズめっきタグ 実装用の穴及び中央のスロット 実装キット(別売り、上記を参照)を使用してPiの下に実装可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

京セラSigfox Breakout board
エコ商品
MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。セット内容。・BRKLSM100A モジュール本体。・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル。・専用アンテナ。・ヘッダーピン2種類z。Sigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れはこちらリンクでご確認ください。
用途IOT機器 仕様【LoRaWAN】863~923MHz その他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7 モジュールLSM100A 電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V) 演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア) 基板寸法(mm)14×15×2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スペックシート(0.51MB)
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:HDMI●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:VGA●Roline HDMI-VGAアダプタケーブル. このHDMI-VGAコンバータは、標準のすべてのVGAソケットに対応しています。オスHDMIとメスVGAソケットを備え、耐腐食性の金めっきコネクタが付いて、耐久性が高く、信号伝送が向上しています。このアダプタは、互換性が向上してよりシャープな画質を実現するアクティブICチップを内蔵しています。Micro-USB充電ポートと3.5 mmオーディオソケットにより、MacBook Pro、Apple TV、Raspberry Piなどの低電力HDMIポートに、電源及びオーディオ機能を追加できます。このポータブルHDMIアダプタは、VGAインターフェースを介してHDMIデバイスをモニター又はプロジェクターに接続する場合に便利です。HDモニターやプロジェクターに最大1080p (720pを含む)のビデオ解像度を実現します。特長と利点. HDMIをVGAに変換 プラグアンドプレイ、構成不要 内蔵アクティブICチップにより、互換性が向上 耐久性に優れたABS構造 金めっきコネクタ 1080p及び720pの解像度に対応. 代表的用途. ビデオストリーミング ゲーム スクリーンでのプレゼンテーション. よくある質問. このアダプタを使用しているときのビデオ及び音声品質は?. このアダプタは、HDMI信号をVGAモニターに転送し、HDMI以上の画質を実現します。Raspberry Piで使用できますか?. Raspberry PiにHDMI出力ポートがある場合、このアダプタを使用できます。ただし、単方向ケーブルで、HDMIからVGAポートにのみ接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります