カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 機構部品(電子部品)
- ユニバーサル基板(2)
- 基板用スイッチ(22)
- ピンヘッダー(2)
- 基板用コネクタ(50)
- 機構部品(電子部品)その他関連用品(133)
- 機構部品(電子部品)
- 電子部品(オンボード)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- サンハヤト(2)
- AMPHENOL(5)
- ASSMANN WSW(2)
- CREE(3)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- KINGBRIGHT(5)
- MILL MAX(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- PRECI-DIP(9)
- SAMTEC(7)
- SPARKFUN(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- TRACO POWER(112)
- VISHAY(3)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- ハーティング(1)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Arduino Uno SMD
Arduino¥6,198税込¥6,8181台当日出荷フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz種類工作キット入力電圧(V)7~12(推奨)メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V
マイクロUSB(メス SMD)
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷表面実装タイプのマイクロUSB(5pinタイプB)のメス・コネクタ(ジャック)です。 基板への実装及びケーブル接続時は、はんだ付けします。材質ハウジング:高耐熱プラスチック(UL94V-0)、ターミナル:銅/金メッキ シェル:銅/スズメッキ定格電流(A)1.8max(pin1、5) その他pinは1max動作温度-25℃~85℃
ハンダ付け技能練習セット(SMD初級)
サンハヤト¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに 実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)
サンハヤト¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書材質ガラスコンポジット(CEM3)種類両面外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
RS PRO ICソケット 68極 SMD
RS PRO¥5,198税込¥5,7181セット(19個)7日以内出荷仕様パッケージタイプ = SMDオス/メス = メス極数 = 68コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 100.0 V結線方法 = はんだハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
SMD LED 3527 Green 1800-3550mcd
CREE¥86税込¥951個5日以内出荷工業用標準パッケージの緑色面実装LEDです。動作温度範囲が広く、高信頼性が要求される用途に適しています。仕様●波長:527nm●サイズ:3.2×2.8mm●動作温度範囲:-40℃~+100℃●光度●1800~3550mcd / If:20mA●If:35mA max●Vf:2.9V / If:20mAアズワン品番67-0358-76
860nm SMD 2100mW 1袋 5個入
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1350mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7038アズワン品番65-7261-78
LED 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4454アズワン品番65-7230-07
860nm SMD 2100mW 1袋 5個入
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1950mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7036アズワン品番65-7261-97
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2113アズワン品番65-7247-45
LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥2,598税込¥2,8581袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4458アズワン品番65-7235-09
LED 緑 黄 表面実装 SMD 1袋 10個入
KINGBRIGHT¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4450アズワン品番65-7235-14
LED 青 表面実装 SMD 1セット 4000個入
KINGBRIGHT¥239,800税込¥263,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4425アズワン品番65-7233-09
LED 赤、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入
KINGBRIGHT¥86,980税込¥95,6781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4445アズワン品番65-7230-01
カード エッジ CONN デュアル サイド 98 POS SMD
AMPHENOL¥2,998~税込¥3,298~1個16日以内出荷仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:98 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
カード エッジ CONN デュアル サイド 164 POS SMD
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:164 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1387-45
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(20個)7日以内出荷低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7289アズワン品番65-7245-32
ハウジング W/ ケーブル グランド 10A 1レバー SMD
ハーティング¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様製品群:Han-Eco シリーズ コネクタ マウント:表面実装 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:Harting Han-Eco シリーズ サイズ 10A インサート & モジュール ロック タイプ:1 レバーアズワン品番65-1638-35
スプリング ロード コネクタ 6POS 4MM SMD
MILL MAX¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダアズワン品番65-1638-17
FPC コネクタ RCPT 6POS 0.3MM SMD
日本モレックス(molex)¥439税込¥4831個13日以内出荷仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:下 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-38
カード エッジ CONN デュアル サイド 67 POS SMD
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個16日以内出荷仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:0.8mm コンタクト数:67 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1582-50
カード エッジ CONN デュアル サイド 168 POS SMD
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個欠品中仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:168 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1392-30
カード エッジ CONN デュアル サイド 164 POS SMD
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881個16日以内出荷仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:164 コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1378-99
スプリング ロード コネクタ 2POS 4MM SMD
MILL MAX¥4,598税込¥5,0581個16日以内出荷仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:2 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダアズワン品番65-1638-10
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(20個)10日以内出荷低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7313アズワン品番65-7245-24
カード エッジ CONN デュアル サイド 230 POS SMD
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:230 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
Header - 6-pin Female SMD、0.1inch
SPARKFUN¥549税込¥6041個33日以内出荷仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンソケットアズワン品番67-0454-77
Header - 8-pin Female SMD、0.1inch
SPARKFUN¥569税込¥6261個33日以内出荷仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンソケットアズワン品番67-0454-76
Header - 8-pin Male SMD、0.1inch
SPARKFUN¥279税込¥3071個33日以内出荷仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダーアズワン品番67-0454-74
Header - 10-pin Male SMD、0.1inch
SPARKFUN¥409税込¥4501個33日以内出荷仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダーアズワン品番67-0454-75
Header - 6-pin Male SMD、0.1inch
SPARKFUN¥279税込¥3071個33日以内出荷仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダーアズワン品番67-0454-73
2mm 10pin XBee Socket - SMD
SPARKFUN¥389税込¥4281個33日以内出荷仕様●ピッチ:2mmピッチ●種類:ピンソケット●ピン数:10ピン(1×10ピン)●列数:1列●向き:ライトアングルアズワン品番67-0454-49
Header - 6-pin Male SMD、0.1inch、Right Angle
SPARKFUN¥449税込¥4941個33日以内出荷仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダーアズワン品番67-0454-40
Header - 6-pin Female SMD、0.1inch、Right Angle
SPARKFUN¥459税込¥5051個33日以内出荷仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンソケットアズワン品番67-0454-82