カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)
          • 機構部品(電子部品)
            • ユニバーサル基板(2)
            • 基板用スイッチ(22)
            • ピンヘッダー(2)
            • 基板用コネクタ(50)
            • 機構部品(電子部品)その他関連用品(132)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

機構部品(電子部品) :「smd」の検索結果

208件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arduino Uno SMD Arduino

    Arduino Uno SMD

    Arduino
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷
    フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
    仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz種類工作キット入力電圧(V)7~12(推奨)メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V
  • マイクロUSB(メス SMD) LINKMAN

    マイクロUSB(メス SMD)

    LINKMAN
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    表面実装タイプのマイクロUSB(5pinタイプB)のメス・コネクタ(ジャック)です。 基板への実装及びケーブル接続時は、はんだ付けします。
    材質ハウジング:高耐熱プラスチック(UL94V-0)、ターミナル:銅/金メッキ シェル:銅/スズメッキ定格電流(A)1.8max(pin1、5) その他pinは1max動作温度-25℃~85℃
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD初級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD初級)

    サンハヤト
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに 実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。
    セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD中級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)

    サンハヤト
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。
    付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書材質ガラスコンポジット(CEM3)種類両面外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
  • RS PRO ICソケット 68極 SMD RS PRO

    RS PRO ICソケット 68極 SMD

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = SMDオス/メス = メス極数 = 68コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 100.0 V結線方法 = はんだハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMD LED 3527 Green 1800-3550mcd CREE

    SMD LED 3527 Green 1800-3550mcd

    CREE
    ¥86税込¥95
    1個
    5日以内出荷
    工業用標準パッケージの緑色面実装LEDです。動作温度範囲が広く、高信頼性が要求される用途に適しています。
    仕様●波長:527nm●サイズ:3.2×2.8mm●動作温度範囲:-40℃~+100℃●光度●1800~3550mcd / If:20mA●If:35mA max●Vf:2.9V / If:20mAアズワン品番67-0358-76
  • 860nm SMD 2100mW 1袋 5個入 VISHAY

    860nm SMD 2100mW 1袋 5個入

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1350mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7038アズワン品番65-7261-78
  • LED 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4454アズワン品番65-7230-07
  • 860nm SMD 2100mW 1袋 5個入 VISHAY

    860nm SMD 2100mW 1袋 5個入

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1950mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7036アズワン品番65-7261-97
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2113アズワン品番65-7247-45
  • LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4458アズワン品番65-7235-09
  • LED 緑 黄 表面実装 SMD 1袋 10個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 黄 表面実装 SMD 1袋 10個入

    KINGBRIGHT
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4450アズワン品番65-7235-14
  • LED 青 表面実装 SMD 1セット 4000個入 KINGBRIGHT

    LED 青 表面実装 SMD 1セット 4000個入

    KINGBRIGHT
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4425アズワン品番65-7233-09
  • LED 赤、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 赤、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4445アズワン品番65-7230-01
  • カード エッジ CONN デュアル サイド 98 POS SMD AMPHENOL

    カード エッジ CONN デュアル サイド 98 POS SMD

    AMPHENOL
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    16日以内出荷
    仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:98 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
  • カード エッジ CONN デュアル サイド 164 POS SMD AMPHENOL

    カード エッジ CONN デュアル サイド 164 POS SMD

    AMPHENOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:164 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1387-45
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7289アズワン品番65-7245-32
  • ハウジング W/ ケーブル グランド 10A 1レバー SMD ハーティング

    ハウジング W/ ケーブル グランド 10A 1レバー SMD

    ハーティング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han-Eco シリーズ コネクタ マウント:表面実装 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:Harting Han-Eco シリーズ サイズ 10A インサート & モジュール ロック タイプ:1 レバーアズワン品番65-1638-35
  • スプリング ロード コネクタ 6POS 4MM SMD MILL MAX

    スプリング ロード コネクタ 6POS 4MM SMD

    MILL MAX
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    16日以内出荷
    仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダアズワン品番65-1638-17
  • FPC コネクタ RCPT 6POS 0.3MM SMD 日本モレックス(molex)

    FPC コネクタ RCPT 6POS 0.3MM SMD

    日本モレックス(molex)
    ¥439税込¥483
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:下 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-38
  • カード エッジ CONN デュアル サイド 67 POS SMD AMPHENOL

    カード エッジ CONN デュアル サイド 67 POS SMD

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    16日以内出荷
    仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:0.8mm コンタクト数:67 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1582-50
  • カード エッジ CONN デュアル サイド 168 POS SMD AMPHENOL

    カード エッジ CONN デュアル サイド 168 POS SMD

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:168 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1392-30
  • カード エッジ CONN デュアル サイド 164 POS SMD TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    カード エッジ CONN デュアル サイド 164 POS SMD

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    16日以内出荷
    仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:164 コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1378-99
  • スプリング ロード コネクタ 2POS 4MM SMD MILL MAX

    スプリング ロード コネクタ 2POS 4MM SMD

    MILL MAX
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    16日以内出荷
    仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:2 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダアズワン品番65-1638-10
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(20個)
    10日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7313アズワン品番65-7245-24
  • カード エッジ CONN デュアル サイド 230 POS SMD AMPHENOL

    カード エッジ CONN デュアル サイド 230 POS SMD

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    16日以内出荷
    仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:230 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
  • Mini Pushbutton Switch - SMD SPARKFUN

    Mini Pushbutton Switch - SMD

    SPARKFUN
    ¥329税込¥362
    1個
    33日以内出荷
  • Tactile Button - SMD 12mm SPARKFUN

    Tactile Button - SMD 12mm

    SPARKFUN
    ¥249税込¥274
    1個
    33日以内出荷
  • SMD LED - RGB COMシリーズ SPARKFUN

    SMD LED - RGB COMシリーズ

    SPARKFUN
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。Features
    アズワン品番67-0421-54
  • USB Mini-B SMD Connector SPARKFUN

    USB Mini-B SMD Connector

    SPARKFUN
    ¥579税込¥637
    1個
    33日以内出荷
  • Tactile Button - SMD 6mm SPARKFUN

    Tactile Button - SMD 6mm

    SPARKFUN
    ¥229税込¥252
    1個
    33日以内出荷
  • SparkFun RS232 Shifter - SMD SPARKFUN

    SparkFun RS232 Shifter - SMD

    SPARKFUN
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    33日以内出荷
  • Header - 6-pin Female SMD、0.1inch SPARKFUN

    Header - 6-pin Female SMD、0.1inch

    SPARKFUN
    ¥549税込¥604
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンソケットアズワン品番67-0454-77
  • Header - 8-pin Female SMD、0.1inch SPARKFUN

    Header - 8-pin Female SMD、0.1inch

    SPARKFUN
    ¥569税込¥626
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンソケットアズワン品番67-0454-76
  • Header - 8-pin Male SMD、0.1inch SPARKFUN

    Header - 8-pin Male SMD、0.1inch

    SPARKFUN
    ¥279税込¥307
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダーアズワン品番67-0454-74
  • Header - 10-pin Male SMD、0.1inch SPARKFUN

    Header - 10-pin Male SMD、0.1inch

    SPARKFUN
    ¥409税込¥450
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダーアズワン品番67-0454-75
  • Header - 6-pin Male SMD、0.1inch SPARKFUN

    Header - 6-pin Male SMD、0.1inch

    SPARKFUN
    ¥279税込¥307
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダーアズワン品番67-0454-73
  • 2mm 10pin XBee Socket - SMD SPARKFUN

    2mm 10pin XBee Socket - SMD

    SPARKFUN
    ¥389税込¥428
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ピッチ:2mmピッチ●種類:ピンソケット●ピン数:10ピン(1×10ピン)●列数:1列●向き:ライトアングルアズワン品番67-0454-49
  • Header - 6-pin Male SMD、0.1inch、Right Angle SPARKFUN

    Header - 6-pin Male SMD、0.1inch、Right Angle

    SPARKFUN
    ¥449税込¥494
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダーアズワン品番67-0454-40
  • Header - 6-pin Female SMD、0.1inch、Right Angle SPARKFUN

    Header - 6-pin Female SMD、0.1inch、Right Angle

    SPARKFUN
    ¥459税込¥505
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンソケットアズワン品番67-0454-82

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

smd特集
おすすめ人気ランキング
機構部品(電子部品)