取付アキシャル
直径(Φmm)5.2
材質(コア)フェライト
シリーズLBC
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)4.5
高さ(mm)3.2
奥行(mm)3.2
シリーズSIMID
許容差±10%
材質(コア)フェライト
パッケージ1812
長さ(mm)12.8
高さ(mm)8
奥行(mm)12.8
シリーズB82477-G4
許容差±20%
材質(コア)フェライト
インダクタ構造巻線型
長さ(mm)6.3
高さ(mm)3
奥行(mm)6.3
シリーズB82462-G4
許容差±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
仕様インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 5.2mm奥行き = 3.2mm高さ = 3mm寸法 = 5.2 x 3.2 x 3mm許容差 = -30 → +50%最大直流抵抗 = 550mΩシリーズ = B82789コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)5.2
高さ(mm)3
奥行(mm)3.2
シリーズB82789
最大電流(A)250m
直流抵抗(max)550mΩ
許容差-30 → +50%
インダクタンス(H)51 μ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ1812
インダクタ構造巻線型
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
長さ(mm)1.6
高さ(mm)0.8
奥行(mm)0.8
シリーズSIMID
材質(コア)銅めっき仕上げのセラミック部品
パッケージ0603
パッケージB82559
シールドY
シリーズB82559
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数2MHz
長さ(mm)20.5
高さ(mm)9.75
奥行(mm)19.9
シリーズB82559
シールドY
動作温度(℃)最小-40℃
材質(コア)フェライト
パッケージB82559
最大自己共振周波数2MHz
長さ(mm)25.3
高さ(mm)12.85
奥行(mm)23.5
シリーズB82559A
許容差±7%
シールドあり
動作温度(℃)最小-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数1MHz
長さ(mm)10.4
高さ(mm)4.8
奥行(mm)10.4
許容差±20%
材質(コア)フェライト
パッケージ19 x 15
長さ(mm)18.54
奥行(mm)15.24
高さ(mm)7.11
許容差±20%
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数100kHz
インダクタ構造巻線型
長さ(mm)3.2
高さ(mm)2.2
奥行(mm)2.5
許容差±10%
材質(コア)フェライト
パッケージ1210
長さ(mm)9
奥行(mm)6
高さ(mm)4.8
シリーズB82793
材質(コア)フェライト
インダクタ構造巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)10.4
高さ(mm)4.8
奥行(mm)10.4
材質(コア)フェライト
長さ(mm)12.95
高さ(mm)5.08
奥行(mm)9.4
シリーズB82476A1
許容差±20%
材質(コア)フェライト
パッケージSMD
インダクタ構造巻線型
長さ(mm)3.2
高さ(mm)2
奥行(mm)2.5
シリーズSIMID
許容差±10%
パッケージ1210
長さ(mm)2.3
高さ(mm)1.4
奥行(mm)1.7
シリーズSIMID
許容差±5%
パッケージ0805
長さ(mm)7.3
高さ(mm)3.3
奥行(mm)7.3
シリーズB82472-G4
許容差±20%
材質(コア)フェライト
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.2MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 60。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 22Aパッケージ/ケース = ERU20長さ = 21.5mm奥行き = 21mm高さ = 9.8mm寸法 = 21.5 x 21 x 9.8mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 2.6mΩシリーズ = B82559Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)21.5
高さ(mm)9.8
奥行(mm)21
シリーズB82559A
最大電流(A)22
直流抵抗(max)2.6mΩ
許容差±10%
インダクタンス(H)4.7 μ
シールドあり
動作温度(℃)最小-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージERU20
最大自己共振周波数2MHz
インダクタンス(H)3.9 μ
最大電流(A)12
長さ(mm)13.2
奥行(mm)11
高さ(mm)5.95
許容差±10%
直流抵抗(max)4.8mΩ
シリーズB82559A
材質(コア)フェライト
動作温度(℃)最小-40
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)3.2
高さ(mm)2
奥行(mm)2.5
シリーズSIMID
許容差±10%
材質(コア)フェライト
パッケージ1210
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = SMD。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 mH。最大直流電流 = 250mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 800kHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
インダクタンス = 680 μH。最大直流電流 = 440mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.5MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。リード径 = 0.8mm。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.6A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 40。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 3.35A。パッケージ/ケース = SMD。長さ = 12.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(350個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
インダクタンス = 3.3 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 12.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 600kHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 370mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.6Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 600mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 50。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 250mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.3Ω。許容差 = ±5%。直径 = 4mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.7MHz。シリーズ = BC。最小品質ファクター = 70。Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 860mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
インダクタンス = 470 μH。最大直流電流 = 510mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 1.9Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.8MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 3.65A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 55mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 6.5mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 6.5 x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。シリーズ = B82144F2。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョーク. Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョークは、通信、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで製造されています。. 超高定格電流 非常に広いインダクタンス範囲 ウエーブはんだ付けに最適 インダクタンスは、IEC60062に適合したカラーバンドで表示 ニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 500mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 920mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 4mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。シリーズ = BC。最小品質ファクター = 55。Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.8A。パッケージ/ケース = SMD。長さ = 12.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
インダクタンス = 100 nH。最大直流電流 = 440mA。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 260mΩ。シリーズ = SIMID。コア材料 = セラミック。最大自己共振周波数 = 1GHz。モールドタイプ = あり℃。Epcos 1210 B82422A SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. 高Q値 高共振周波数 リフロー(IR及びベイパーフェーズ)及びウエーブはんだに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。