能動部品 :「放電管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズ = A71-H08X。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 15kA。直流放電開始電圧 = 15V。過電圧 = 15V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 150V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 150 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 3電極アレスタ。最大サージ電流 = 25kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 350 V, 450V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。高さ = 10.5mm。長さ = 13.4mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、3電極、10/20 kA/10 A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 75V。過電圧 = 700V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
シリーズ = A71-H25X。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 15kA。直流放電開始電圧 = 2500V。過電圧 = 3900V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 350V。過電圧 = 750 V, 800V。最大定格電圧 = 350 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 5mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 12kA。直流放電開始電圧 = 600V。過電圧 = 1100 V, 950V。最大定格電圧 = 600 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 350V。過電圧 = 650 V, 800V。最大定格電圧 = 350 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 5mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、2.5kA/2.5A. 加入者端末機器での使用に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 90V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 90 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
シリーズ = A71-H10X。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 15kA。直流放電開始電圧 = 1000V。過電圧 = 1300V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 5kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 230 V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 12kA。直流放電開始電圧 = 90V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 90 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
シリーズ = A71-H45X。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 15kA。直流放電開始電圧 = 2500V。過電圧 = 5800V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 540 → 720V。過電圧 = 1000 V, 1100V。最大定格電圧 = 720 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。