能動部品 :「溶接用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS アルミ製ねじ Terminal は、450 V リングで 4700 uF の クリップ / クランプ取り付け自消性電解質 PAPR端子を用意(極性反転防止) 全溶接構造により信頼性の高い電気接触を確保
仕様●静電容量:4700μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 130.7mm●長さ:130.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mm アズワン品番65-7103-77
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

静電容量 = 0.1F。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 51.6 (Dia.) x 80.7mm。高さ = 80.7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 51.6mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 12000h。許容差 = ±20%。B41456 シリーズ. EPCOS の B41456 シリーズアルミコンデンサはねじ端子型で、充放電耐性があります。全溶接構造により確実な電気接点を確保し、高リプル電流対応と高信頼性を実現したアルミ電解コンデンサです。. 特長:. アルミケース、絶縁 PVC スリーブ付き. ねじ山付きスタッド、リングクリップ、クランプ(別売)による取り付け. ねじ止め端子接続. 長寿命. コンパクトな設計. 高信頼性. 用途:. B41456アルミ電解コンデンサは、業務用機器のスイッチング電源や産業用電子機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります