17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 1μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32924。リード間隔 = 27.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 19mm。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 620V。最大AC定格電圧 = 385V。最大直流定格電圧 = 505V。制限電圧 = 1025V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 80J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 315pF。長さ = 15.5mm。奥行き = 19mm。厚さ = 5.9mm。寸法 = 15.5 x 5.9 x 19mm。リード間隔 = 2.7 mm, 7.5mm。リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。広い動作電圧範囲: 11 → 1100 Vrms 高サージ定格電流: 最大8 kA 周囲温度105 ℃までディレーティングなし S14 / S20タイプの場合: デューティサイクル(@ 6 kV / 3 kA) = >10パルス、IEC60950-1に準拠、 Annex Q、IEC61051-2 PSpiceモデル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

静電容量 = 680nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32926C。リード間隔 = 27.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 19mm。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32024。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 19mm。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

静電容量 = 5μF。電圧 = 1.1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32774。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 19mm。等価直列抵抗 = 7mΩ。寸法 = 31.5 x 19 x 30mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。MKP B3277xシリーズ DCリンク. 主な用途: 周波数コンバータ、産業用電源、インバータ ポリプロピレン(MKP)誘電体とエポキシ樹脂シールのプラスチックケース(UL94V-0) コンパクトな高CV製品 優れた自己回復性 Gタイプには、取り付けるための4本のピンが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
670 税込737
5日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 330V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32914。リード間隔 = 27.5mm。抑制クラス = X1。長さ = 31.5mm。奥行き = 19mm。高さ = 30mm。寸法 = 31.5 x 19 x 30mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +110℃。主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B32911..B32916シリーズ. EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(180個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。等価直列抵抗 = 26.1mΩ。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

静電容量 470nF。電圧 1.05 kV dc, 875 dc。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32674。リード間隔 27.5mm。長さ 31.5mm。奥行き 11mm。等価直列抵抗 45.2mΩ。寸法 31.5 11 19mm。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 ラジアル。誘電正接 0.005 @ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

静電容量 = 1.5μF。電圧 = 450 V dc, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 22.1mΩ。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

シリーズ = B57891M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/K。熱時定数 = 12s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 200mW。奥行き = 3.5mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 3.5 x 3.5mm。NTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。短い応答時間 高測定精度 厳格なB値許容差に対応 エポキシ樹脂で密閉 AWG 30 (50 mm)の銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード AWG 28 (350 mm)の銀めっき銅線(19 x 0.07 mm)のPTFE絶縁リード UL認定(E69802)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 19pF。厚さ = 4.6mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷


1個ほか
93 税込102
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

パッケージ19 x 15 長さ(mm)18.54 奥行(mm)15.24 高さ(mm)7.11 許容差±20% 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数100kHz インダクタ構造巻線型
1個ほか
239 税込263
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります