絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • VISHAY(42)
  • RS PRO(23)
  • SCHAFFNER(17)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ABB(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • 共和電業(KYOWA)(5)
  • MARQUARDT(4)
  • ハネウェル(3)
  • honeywell(3)
  • SIEMENS(3)
  • KEMET(2)
  • ZF(2)
  • Carling Technologies(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • TDK(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「B端子」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,7.5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,7.5μF,±5%EPCOS
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
静電容量 = 7.5μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 68mm寸法 = 30 (Dia.) x 68mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5%EPCOS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2.5μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 50mm寸法 = 25 (Dia.) x 50mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%EPCOS
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
静電容量 = 60μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 103mm寸法 = 45 (Dia.) x 103mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5%EPCOS
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
静電容量 = 40μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 103mm寸法 = 40 (Dia.) x 103mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5%EPCOS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
静電容量 = 25μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 93mm寸法 = 35 (Dia.) x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5%EPCOS
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
静電容量 = 15μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5%EPCOS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
静電容量 = 5μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 52mm寸法 = 30 (Dia.) x 52mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩEPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 100kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 100kΩEPCOS
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 5%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm寸法 = 5.5 x 3mmEpcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 100Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 100ΩEPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 3.5%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 100Ω許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 1kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 1kΩEPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.1%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 16Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 16ΩEPCOS
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 16Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3000mW奥行き = 6mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 10Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3000mW奥行き = 6mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 5ΩEPCOS
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57213P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 80s抵抗@ 25℃ = 5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3800mW奥行き = 7mm高さ = 22mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000EPCOS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
静電容量 = 5600μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000EPCOS
33,980税込37,378
1袋(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 1200μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000EPCOS
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = <=0.02 μAAB41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 8200μF, ,80V dc, B41231A0828M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 8200μF, ,80V dc, B41231A0828M000EPCOS
55,980税込61,578
1袋(60個)
7日以内出荷
静電容量 = 8200μF電圧 = 80V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000EPCOS
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
静電容量 = 5600μF電圧 = 80V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 4700μF, ,63V dc, B41252A8478M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 4700μF, ,63V dc, B41252A8478M000EPCOS
49,980税込54,978
1袋(130個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25.4 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25.4mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = <=0.02 μAAB41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 0.1F, ,16V dc, B41456B4100M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 0.1F, ,16V dc, B41456B4100M000EPCOS
94,980税込104,478
1箱(36個)
7日以内出荷
静電容量 = 0.1F電圧 = 16V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 (Dia.) x 80.7mm高さ = 80.7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000h許容差 = ±20%B41456 シリーズ. EPCOS の B41456 シリーズアルミコンデンサはねじ端子型で、充放電耐性があります。全溶接構造により確実な電気接点を確保し、高リプル電流対応と高信頼性を実現したアルミ電解コンデンサです。. 特長:. アルミケース、絶縁 PVC スリーブ付き. ねじ山付きスタッド、リングクリップ、クランプ(別売)による取り付け. ねじ止め端子接続. 長寿命. コンパクトな設計. 高信頼性. 用途:. B41456アルミ電解コンデンサは、業務用機器のスイッチング電源や産業用電子機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS リードインダクタ EPCOSEPCOS リードインダクタEPCOS
61,980税込68,178
1リール(1500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(12個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS パワーラインチョーク EPCOSEPCOS パワーラインチョークEPCOS
139,800税込153,780
1箱(576個)
7日以内出荷
寸法(mm)21.5×13.5×21.1取付ラジアルピッチ(mm)10シリーズB82731T許容差-30 → +50%材質(コア)フェライト最大自己共振周波数10kHz
EPCOS トロイダルコア EPCOSEPCOS トロイダルコアEPCOS
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
EPCOS コモンモードチョーク EPCOSEPCOS コモンモードチョークEPCOS
879税込967
1袋(3個)ほか
7日以内出荷
取付ラジアル許容差-30 → +50%材質(コア)フェライト
EPCOS アルミ電解コンデンサ EPCOSEPCOS アルミ電解コンデンサEPCOS
1,198税込1,318
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
429税込472
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Signal line double choke SMT 51uH 250mA EPCOSSignal line double choke SMT 51uH 250mAEPCOS
289,800税込318,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス:51 μH最大直流電流:250mAパッケージ/ケース:1812長さ:5.2mm奥行き:3.2mm高さ:3mm寸法:5.2 x 3.2 x 3mm許容差:-30 → +50%最大直流抵抗:550mΩシリーズ:B82789コア材料:フェライト動作温度 Min:-55℃電流補償インダクタ、B82789シリーズ. EIA 1812フェライトIコア付き電流補償ダブルチョーク バイファイラ巻き(B82789C..) 非対称干渉の抑制に適したバイファイラ巻きのB82789Cバージョン 分割巻き(B82789S..) 非対称干渉(LRを使用)と対称干渉(LSを使用)の両方の抑制に適した分割巻きのB82789Sバージョンは高周波EMCの問題を軽減 用途: 車載(例: CANバス)、産業オートメーション、電気通信 UL94 V-0の難燃性ケース 鉛フリーのスズめっき端子RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5%EPCOS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
静電容量 = 50μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら