EPCOS フィルムコンデンサ,3 kV dc, 500 V ac,1nF,±20%EPCOS7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 3 kV dc, 500 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B81123リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y1長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN60384-14、IEC60384-14、UL1414 (二重保護). B81123シリーズ. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 ライン-アース間のYクラスで使用するための定格電圧250 V ac UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復特性で長寿命を確保