能動部品 :「M4.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 320mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 980mΩ。シリーズ = SIMID。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 28MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Epcos 1812 B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ 定格インダクタンス: 1 → 1000 μH 定格電流: 55 → 600 mA 使用温度範囲: 最大+150 ℃、高Q値、AEC-Q200に適合 用途: 供給電圧のフィルタリング、カップリング、デカップリング、アンテナシステム、自動車用電子部品、通信及び産業用電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属。シリーズ = CU。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 50pF。長さ = 8mm。奥行き = 6.3mm。厚さ = 4.5mm。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm。Epcos - 金属酸化物バリスタCUシリーズ. 表面実装円筒バリスタ、UL 94 V0準拠の熱可塑プラスチックで密閉、すずめっき銅端子付き. PSpiceモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 4.2J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 800A。静電容量 = 2nF。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
120 税込132
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長さ(mm)4.5 高さ(mm)3.2 奥行(mm)3.2 シリーズSIMID 許容差±10% 材質(コア)フェライト パッケージ1812
1袋(5個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります