1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンコーダ読み出し = 直交。エンコーダ信号 = 2ビット直交。供給電圧 = 5V dc。軸径 = 6.32 mm。シャフト長さ = 17.45mm。実装タイプ = パネルマウント。シャフトスタイル = フラット。終端スタイル = コネクタ付きセンターリボンケーブル。定格電流 = 25 mA @ 5.25 V dc。プッシュボタンのオプション: 0 = プッシュボタンなし、5 = 510 gプッシュボタン付き. Grayhill 62Sシリーズ光学エンコーダ. Grayhillの62Sシリーズ光学エンコーダは小型で、パネル背後に必要なスペースを最小限に抑えています。 GPS、カーナビシステム、医療機器などの用途向けに設計されています。. 特長及び利点:. 100万回の回転サイクル ディテント位置数: 12、16、20、24、32 オプションの内蔵プッシュボタン 各種ケーブル長及び端子
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります