能動部品 :「たらい」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mm動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°. C274 ACFシリーズ. KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、 AC モータ用途に. 特長と利点. 自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用. 用途. 家庭用電化製品 産業用 携帯機器 モータ駆動及び制御 電力管理
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 57mm寸法 = 30 (Dia.) x 57mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2.5kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 19mm寸法 = 18 x 11 x 19mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 3kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6.5mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 6.5 x 12.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 3kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 13.5mm高さ = 23mm寸法 = 26 x 13.5 x 23mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(209個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 630V dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 11mm高さ = 21.5mm寸法 = 26 x 11 x 21.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 13.5mm高さ = 23mm寸法 = 26 x 13.5 x 23mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(209個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 73.5mm寸法 = 35 Dia. x 73.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 74mm寸法 = 45 Dia. x 74mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 150nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 9mm高さ = 15mm寸法 = 24 x 9 x 15mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 11.3mm高さ = 16.5mm寸法 = 24 x 11.3 x 16.5mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
KEMET LDEシリーズ. KEMET LDEシリーズメタライズドフィルムコンデンサは、車載電子機器の過酷な要件向けに設計された表面実装ポリエチレンナフタレートコンデンサです。LDEシリーズは、バイパス、信号カップリングのような高安定性、高精度、及び耐熱性の用途向けに設計された製品です。. 高動作温度範囲 RoHS準拠及び鉛フリー終端
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 50 V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 3.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.1mm寸法 = 3.3 x 2.5 x 2.1mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、CSA. PHE 844シリーズ. メタライズドポリプロピレンはX1用途やアクロスザライン用途での干渉サプレッサとしての使用に最適 UL94V-0の要件に適合する自消性素材で封入 使用温度範囲: -40 → +105℃
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 440 V ac, 480 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE844リード間隔 = 37.5mm長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(84個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 8mm高さ = 16mm寸法 = 26 x 8 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 25.4mm抑制クラス = X2長さ = 30.5mm奥行き = 15.3mm高さ = 22mm寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mmリード径 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 7.8mm高さ = 13.5mm寸法 = 18.5 x 7.8 x 13.5mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
MMK シリーズ. KEMET MMKシリーズのラジアルリード付きメタライズドポリエステルコンデンサです。MMKシリーズは、自己消火性材料で密封され、電気溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極を採用 UL94V-0 準拠の自己消火性封止材 ラジアルリード
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MMKリード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 5 x 10 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
MMK シリーズ. KEMET MMKシリーズのラジアルリード付きメタライズドポリエステルコンデンサです。MMKシリーズは、自己消火性材料で密封され、電気溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極を採用 UL94V-0 準拠の自己消火性封止材 ラジアルリード
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MMKリード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 7.2mm高さ = 13mm寸法 = 7.2 x 13 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 100Ω温度特性 = 金属化紙素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mm奥行き = 15.3mm長さ = 30.5mm動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 220nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 47Ω実装タイプ = スルーホール素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 24 x 11.3 x 16.5mm高さ = 16.5mm長さ = 24mm動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 47nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 47Ω実装タイプ = スルーホール素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 18.5 x 7.3 x 13mm奥行き = 7.3mm長さ = 18.5mm動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
Xコンデンサは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、UL. PME 271Eシリーズ. メタライズドペーパー構造のため、能動的及び受動的可燃性について高い安全性を備えています。UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 使用温度範囲は-40℃ to +100℃
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 25.4mm抑制クラス = X2長さ = 30.5mm奥行き = 12.1mm高さ = 19mm寸法 = 30.5 x 12.1 x 19mm動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. PZB 300シリーズ. デルタ方式で構成されたメタライズドペーパークラスX2及びY2 小型 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PZB300リード間隔 = 20mm抑制クラス = X2 + 2xY2長さ = 24mm奥行き = 12.5mm高さ = 16mm寸法 = 24 x 12.5 x 16mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 24 x 7.6 x 14mm奥行き = 7.6mm長さ = 24mm動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 220nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 22Ω温度特性 = 金属化紙素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 24 x 11.3 x 16.5mm奥行き = 11.3mm長さ = 24mm動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
R71は、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧範囲: 420 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.01 → 22 μF リード間隔: 10 → 37.5 mm 容量許容差: ±10%、±20%、±5% 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R71リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 10mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(350個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
R71は、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧範囲: 420 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.01 → 22 μF リード間隔: 10 → 37.5 mm 容量許容差: ±10%、±20%、±5% 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 275 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R71リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 13.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 13.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
R79シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性の熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 160 → 630 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 0.22 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 70 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R79リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 7.2 x 5 x 10mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 10mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 18mm高さ = 33mm寸法 = 32 x 18 x 33mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(128個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 150nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(900個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 32 x 13 x 22mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(288個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 7.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 13.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。