能動部品 :「単相モータ」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN60252。VDE、UL認定コンポーネント。KEMET C878シリーズ。KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。自己回復機能、定格周波数: 50 Hz及び60 Hz、高静電容量密度、安全デバイス保護用途:単相モータ、低電力電気モータ、コンプレッサ
仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 470V ac、実装タイプ = シャーシーマウント、許容差 = ±5%、シリーズ = C87、高さ = 78mm、寸法 = 35 (Dia.) x 78mm、温度特性 = メタライズドポリプロピレン、末端仕様 = スタッド取り付け、動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(115個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 45 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(プラス) = +5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

1袋(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (812種類の商品があります)

仕様静電容量 = 16μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 40 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様静電容量 = 15μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 35mm (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります