489件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808 アズワン品番65-7035-74
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●静電容量:100nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1.25 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808 アズワン品番65-7168-87
1袋(50個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:0.78 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808 アズワン品番65-7050-31
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●静電容量:100nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808 アズワン品番65-7049-29
1袋(200個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●静電容量:220nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:0.9 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808 アズワン品番65-7050-98
1袋(50個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808 アズワン品番65-7037-09
1袋(50個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2 +/-0.2mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:VW 80829 アズワン品番65-7036-13
1袋(25個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:2.2μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808 アズワン品番65-7037-61
1袋(25個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808 アズワン品番65-7049-84
1袋(50個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

KEMET Electronics の 47 μ F タンタルコンデンサは、高湿度と高温のポリマー電解コンデンサを備えており、過酷な環境条件下でも高い静電容量と ESR 安定性を発揮します。AEC-Q200 認定試験に完全準拠しており、動作温度はそれぞれ最大 125 ℃ です。ハロゲンフリーエポキシ及び RoHS 準拠(2022年10月現在) 許容容量は ± 20 % です EIA481 準拠のテープ
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-12●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●高さ:1.1mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●シリーズ:T597●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 アズワン品番65-7025-34
1袋(5個)
479 税込527
7日以内出荷

KEMET Electronics の 33 μ F タンタルコンデンサは、高湿度 / 高温ポリマー電解コンデンサを備えており、過酷な環境条件下でも高い静電容量と ESR 安定性を発揮します。AEC-Q200 認定試験に完全準拠しており、動作温度はそれぞれ最大 125 ℃ です。ハロゲンフリーエポキシ及び RoHS 準拠(2022年10月現在) 許容容量は ± 20 % です EIA481 準拠のテープ及
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-12●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●高さ:1.1mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●シリーズ:T597●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 アズワン品番65-7025-36
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃ アズワン品番65-6988-46
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃ アズワン品番65-6988-76
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.3 x 2.6 x 2.5mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6923-63
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Goldmax 300シリーズ。業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様●静電容量:470pF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.81 x 6.6mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.81mm●高さ:6.6mm●シリーズ:Goldmax 300●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6952-89
1袋(500個)
13,980 税込15,378
欠品中

1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●静電容量:33nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7086-30
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 6.4 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●末端仕様:はんだ アズワン品番65-7047-06
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

高周波数で優れた性能を発揮しますC0Gは高電圧が優先される誘電体です設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または車内で、信頼性の高いコンデンサですミッションクリティカル/セーフティクリティカルな車載用途での性能回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています車載グレード製品向けに設立されました潜在的に過酷な環境条件の認識。KEMET車載グレードシリーズコンデンサが最適です要件の厳しい車載電子部品評議会のAEC-Q200認定要件。
仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 6.4 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●末端仕様:はんだ アズワン品番65-7047-05
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

KEMET Goldmax 300シリーズラジアル超安定X8R誘電性コンデンサ。KEMET goldmax 300シリーズのコンデンサは、最高動作温度が+150℃となっており、極度に高温の用途で高い信頼性を発揮します。X8Rは安定性が非常に高く、印加電圧に対する静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。Goldmaxスルーホールコン
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X8R●許容差:±5%●寸法:7.11 x 4.07 x 9.14mm●長さ:7.11mm●奥行き:4.07mm●高さ:9.14mm●シリーズ:Goldmax 300●末端仕様:ラジアル アズワン品番65-6970-84
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●静電容量:22nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7125-39
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量:56nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.3mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.3mm●シリーズ:CAN●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7138-43
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●静電容量:270nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.9 x 5 x 2mm●長さ:5.9mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7118-20
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●静電容量:220nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.9 x 5 x 1.6mm●長さ:5.9mm●奥行き:5mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7127-69
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●静電容量:15nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7125-38
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.6 x 2.5mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6952-16
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:7mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 アズワン品番65-6928-19
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10% アズワン品番65-6919-50
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:120mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 アズワン品番65-7034-64
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7039-62
1袋(5個)
799 税込879
欠品中

T520シリーズ。KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7035-43
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:40mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7041-10
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7040-58
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6928-65
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-19●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:8% アズワン品番65-7051-18
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6922-20
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6926-99
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります