MMK シリーズ. KEMET MMKシリーズのラジアルリード付きメタライズドポリエステルコンデンサです。MMKシリーズは、自己消火性材料で密封され、電気溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極を採用 UL94V-0 準拠の自己消火性封止材 ラジアルリード
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MMKリード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 5 x 10 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
MMK シリーズ. KEMET MMKシリーズのラジアルリード付きメタライズドポリエステルコンデンサです。MMKシリーズは、自己消火性材料で密封され、電気溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極を採用 UL94V-0 準拠の自己消火性封止材 ラジアルリード
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MMKリード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 7.2mm高さ = 13mm寸法 = 7.2 x 13 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
R79シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性の熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 160 → 630 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 0.22 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 70 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R79リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 7.2 x 5 x 10mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
R71は、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧範囲: 420 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.01 → 22 μF リード間隔: 10 → 37.5 mm 容量許容差: ±10%、±20%、±5% 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R71リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 10mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(350個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
R71は、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧範囲: 420 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.01 → 22 μF リード間隔: 10 → 37.5 mm 容量許容差: ±10%、±20%、±5% 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 275 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R71リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 13.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 13.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:32 x 11 x 20mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7092-77
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3500個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
KEMETALC80高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、+105℃で最大9,000時間(VR、IRを適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ用途ALC80コンデンサの代表的な用途としては、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモーター制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定などがあります。
仕様●静電容量:1000μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:228mΩ
アズワン品番65-7130-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
KEMETALC80高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、+105℃で最大9,000時間(VR、IRを適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ用途ALC80コンデンサの代表的な用途としては、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモーター制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定などがあります。
仕様●静電容量:820μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7128-74
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
KEMETALC80高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、+105℃で最大9,000時間(VR、IRを適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ用途ALC80コンデンサの代表的な用途としては、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモーター制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定などがあります。
仕様●静電容量:560μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:ALC80
アズワン品番65-7119-08
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ
仕様●静電容量:820μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●等価直列抵抗:239mΩ
アズワン品番65-7120-08
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●静電容量:4700μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:89mΩ
アズワン品番65-7038-39
1セット(180個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スナップイン寸法 = 30 x 40mm長さ = 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH536誘電体材料ファミリ = アルミ電解IEC384-4長寿命基準40/105/56. PEH536シリーズ. 高リップル電流出力用の長寿命スナップイン電解コンデンサ SMPS、電気駆動、溶接、UPS、その他パワーエレクトロニクス用途に最適 低等価直列抵抗(ESR) 6000時間(105 ℃)、4年(+40 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 29mm長さ = 29mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124リード長さ = 42mmPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,110
税込¥1,221
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 37mm長さ = 37mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124寿命 = 22000 h @ +125 ℃/IrPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,520
税込¥1,672
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 220 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 220 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 17mm寸法 = 8.5 x 17 x 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.8mmKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃アプリケーション = ブロッキング、カップリング、デカップリング、発振器回路、タイミングKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 7.2 x 6 x 11mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃端子タイプ = ラジアルKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 車載(AECμQ200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 7.2 x 5 x 10mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエチレンテレフタレートポリエステル(PET)KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 車載(AECμQ200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
仕様静電容量 = 15nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃許容差(マイナス) = -5%KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.2 x 6.5 x 2.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
仕様静電容量 = 150nF電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PETフィルム長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 7.2 x 3.5 x 7.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 9.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃アプリケーション = 自動車, ブロッキング、カップリング、デカップリング、発振器回路、タイミングKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 13 x 22 x 32mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃許容差(プラス) = +5%KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 37mm長さ = 37mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124許容差 = -10 → +30%PEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。