5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃直径 = 21.5mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 13mmリードピッチ = 7.62mm等価直列抵抗 = 3.5Ωシリーズ = Supercap FT許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 3.5V dc取り付けタイプ = 表面実装最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +70℃直径 = 10.5mm寸法 = 10.8 x 10.8 x 8.5mmリードピッチ = 5mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FC許容差 = -20 → +80%端子タイプ = 表面実装FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

FYシリーズラジアルスーパーコンデンサ。KEMET FYシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接実装ができるように特別に設計されたスルーホール実装タイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 FYシリーズスーパーコンデンサ(EDLC)は、高エネルギーの蓄電用途が想定されています。特長。メンテナンスフリー 広い
仕様●静電容量:1F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:21.5mm●高さ:16mm●寸法:21.5 (Dia.) x 16mm●リード間隔:7.62mm●等価直列抵抗:35Ω●シリーズ:Supercap FY●許容差:-20 → +80%●製品直径:21.5mm アズワン品番65-6966-28
1個
699 税込769
6日以内出荷

FYシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FYシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接実装ができるように特別に設計されたスルーホール実装タイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 FYシリーズスーパーコンデンサ(EDLC)は、高エネルギーの蓄電用途が想定されています. 特長. メンテナンスフリー 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ わずか数秒で急速充電及び放電 オープン故障モード - 短絡がありません。 液漏れに対する高い信頼性. 用途. リアルタイムクロック 環境発電 テスト装置 産業用制御
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 28.5mm高さ = 11mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 11mmリード間隔 = 10.16mm等価直列抵抗 = 20Ωシリーズ = Supercap FY許容差 = -20 → +80%製品直径 = 28.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

FY Series Super capacitors, also known as Electric Double-Layer Capacitors (EDLCs), are intended for high energy storage applications.Wide range of temperature from 25℃ to +70℃ Maintenance free Maximum operating voltage: 5.5 VDC Highly reliable against liquid leakage Lead-free Applications Super capacitors have characteristic
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:7mm●寸法:13 (Dia.) x 7mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FYH●許容差:-20 → +80%●リードスペーシング:5.08 mm アズワン品番65-7048-74
1袋(2個)
879 税込967
6日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります