絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(1,093)
  • RS PRO(459)
  • MICROCHIP(390)
  • onsemi(380)
  • VISHAY(333)
  • STMicro(276)
  • DiodesZetex(265)
  • ニチコン(213)
  • 東芝(162)
  • 日本ケミコン(101)
  • nexperia(80)
  • ON SEMICONDUCTOR(78)
  • SICK(69)
  • シュナイダーエレクトリック(57)
  • INFINEON(52)
  • 京セラ(49)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
  • MURATA(村田製作所)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(70)
  • 1,500-10,000円(48)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(50)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

能動部品 :「v-max」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET コモンモードチョークコイル SSR10V KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SSR10VKEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 47mF リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 47mF リード品KEMET
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●静電容量: 47mF●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 11mm●寸法: 11 (Dia.) x 5.5mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 200Ω●シリーズ: Supercap FG●許容差: -20 → +80%●奥行き: 5.5mm●Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードチョークコイル SU-9V KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SU-9VKEMET
699税込769
1袋(5個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.47F 表面実装 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.47F 表面実装KEMET
149,800税込164,780
1セット(500個)
5日以内出荷
仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 3.5V dc●実装タイプ: 表面実装●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 10.7mm●寸法: 10.7×10.8×8.5mm●リード間隔: 5mm●等価直列抵抗: 50Ω●シリーズ: Supercap FC●許容差: -20 → +80%●リードスペーシング: 5 mmmm●FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品KEMET
889税込978
1個
5日以内出荷
仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 16.5mm●寸法: 16.5 (Dia.) x 13mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 6.5Ω●シリーズ: Supercap FT●許容差: -20 → +80%●製品直径: 16.5mm●FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F 表面実装 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F 表面実装KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = 表面実装動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm寸法 = 10.8 x 10.8 x 8.5mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FC許容差 = -20 → +80%製品直径 = 10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 22mF リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 22mF リード品KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
FRシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FRシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に設計されています。このスーパーコンデンサは、急速充電 / 放電、高サイクルカウント、オープン故障モードなどの特長を備えています。このスーパーコンデンサの動作温度は-25 → 70 oCで、最大85 oCで利用可能な部品もあります。. 特長. 急速充電. 簡単な取り付け. 広い動作温度範囲. 用途. リアルタイムクロック 環境発電 産業用制御 テスト装置
仕様静電容量 = 22mF電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 220Ωシリーズ = Supercap FR許容差 = -20 → +80%奥行き = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品KEMET
49,980税込54,978
1箱(90個)
7日以内出荷
Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 21.5mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 9.5mmリード間隔 = 7.62mm等価直列抵抗 = 65Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%奥行き = 9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品KEMET
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
FYシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FYシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接実装ができるように特別に設計されたスルーホール実装タイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 FYシリーズスーパーコンデンサ(EDLC)は、高エネルギーの蓄電用途が想定されています. 特長. メンテナンスフリー 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ わずか数秒で急速充電及び放電 オープン故障モード - 短絡がありません。 液漏れに対する高い信頼性. 用途. リアルタイムクロック 環境発電 テスト装置 産業用制御
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 28.5mm高さ = 11mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 11mmリード間隔 = 10.16mm等価直列抵抗 = 20Ωシリーズ = Supercap FY許容差 = -20 → +80%製品直径 = 28.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 5.5mm寸法 = 10.8 x 10.8 x 5.5mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FC許容差 = -20 → +80%パッケージ/ケース = ラジアルmmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
FSシリーズラジアルスーパーコンデンサ. このシリーズのスーパーコンデンサは、スルーホール実装タイプであり、プリント基板(PCB)への直接実装ができるように特別に設計されています。 このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃直径 = 11.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FS許容差 = -20 → +80%奥行き = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品KEMET
989税込1,088
1袋(2個)
翌々日出荷
FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dc
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 11.5mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 16Ωシリーズ = Supercap FT許容差 = -20 → +80%製品直径 = 11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 KEMETKEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品KEMET
139,800税込153,780
1箱(240個)
7日以内出荷
Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 16.5mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 19mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 35Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%奥行き = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 4700μF, ,63V dc, ALP22A472BB063 KEMETKEMET コンデンサ 4700μF, ,63V dc, ALP22A472BB063KEMET
259,800税込285,780
1袋(160個)
7日以内出荷
ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。
仕様静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 基板実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 15000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir等価直列抵抗 = 49 mΩ @ 100 kHz%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, PEH200MJ5220MB2 KEMETKEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, PEH200MJ5220MB2KEMET
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは別売り ナイロン製取り付けナットについては、RS品番 ; 280-515 280-515 を参照してください。キャップと電圧バランス / 放電抵抗器は別売り. PEH200シリーズ. スタッド取り付け産業用グレード長寿命高性能電解コンデンサ. 無停電電源装置、接地電源装置、溶接装置、モータードライブに最適 コンパクトなサイズ 低ESR(等価直列抵抗)、低ESL(等価直列インダクタンス)で高CV値
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スタッドマウントテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 98.5mm高さ = 98.5mm長さ = 98.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir等価直列抵抗 = 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 22000μF, ,100V dc, PEH200PO5220MU2 KEMETKEMET コンデンサ 22000μF, ,100V dc, PEH200PO5220MU2KEMET
219,800税込241,780
1袋(16個)
7日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66.6 (Dia.) x 106 mm, 66.6 x 109.2 mm高さ = 106 mm, 109.2 mm長さ = 109.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 15000 h @ +85 ℃/100V dc/Irリップル電流 = 19.3ARoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 470μF, ,500V dc, PEH200ZH3470MU2 KEMETKEMET コンデンサ 470μF, ,500V dc, PEH200ZH3470MU2KEMET
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL)用途. 地上電源装置、無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 x 75mm高さ = 75mm長さ = 75mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/500V dc/Ir極性あり = 極性RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 10000μF, ,40V dc, ALT22A103CB040 KEMETKEMET コンデンサ 10000μF, ,40V dc, ALT22A103CB040KEMET
189,800税込208,780
1袋(100個)
7日以内出荷
クランプ固定は付属していません。ケースはマイナスの端子電位になります。ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
仕様静電容量 = 10000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = はんだラグテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 45mm高さ = 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/Irリップル電流 = 4.23 A @ 100Hz%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 10000μF, ,100V dc, PEH200PJ5100MU2 KEMETKEMET コンデンサ 10000μF, ,100V dc, PEH200PJ5100MU2KEMET
199,800税込219,780
1袋(24個)
7日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 10000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 95.5mm高さ = 98.5mm長さ = 95.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/100V dc/Ir極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 6000μF, ,450V dc, PEH200YX460BQU2 KEMETKEMET コンデンサ 6000μF, ,450V dc, PEH200YX460BQU2KEMET
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 6000μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76.6 x 224.2mm高さ = 224.2mm長さ = 224.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 76.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 19000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 4700μF, ,450V dc, PEH200YX4470MU2 KEMETKEMET コンデンサ 4700μF, ,450V dc, PEH200YX4470MU2KEMET
239,800税込263,780
1袋(6個)
7日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 4700μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76.6 x 224.2mm高さ = 224.2mm長さ = 224.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 76.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 19000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 10000μF, ,63V dc, ALS30A103DE063 KEMETKEMET コンデンサ 10000μF, ,63V dc, ALS30A103DE063KEMET
119,800税込131,780
1袋(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子
仕様静電容量:10000μF、電圧:63V dc、実装タイプ:スクリューターミナル、テクノロジー:アルミ電解、寸法:36 (Dia.) x 82mm、高さ:82mm、長さ:82mm、動作温度 Min:-40℃、直径:36mm、動作温度 Max:+85℃、等価直列抵抗:17mΩ静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 63 V dc 72.4 V dc 1セット 2個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 63 V dc 72.4 V dc 1セット 2個入KEMET
979税込1,077
1セット(2個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、63 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 82 uF の静電容量範囲を備え、最大動作温度は 125 ℃、リプル電流は 2、000 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量: 82 uF 定格電圧: 63 V リプル電流: 2、000 mA 寸法: 8 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:63 V dc, 72.4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2000mAアズワン品番65-7103-50
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 63 V dc 72.4 V dc 1セット 250個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 63 V dc 72.4 V dc 1セット 250個入KEMET
46,980税込51,678
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:63 V dc, 72.4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2000mAアズワン品番65-7080-45
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入KEMET
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●寿命:2000hアズワン品番65-7108-72
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入KEMET
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 820 uF の容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 820 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7108-04
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入KEMET
21,980税込24,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7108-02
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入KEMET
689税込758
1セット(10個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 68 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 68 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7107-54
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 2個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 2個入KEMET
979税込1,077
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mAアズワン品番65-7109-52
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入KEMET
52,980税込58,278
1セット(250個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 56 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 56 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mAアズワン品番65-7107-15
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 470μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 2個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 470μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 2個入KEMET
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mAアズワン品番65-7103-49
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 470μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 470μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入KEMET
52,980税込58,278
1セット(250個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 47 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 47 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mAアズワン品番65-7106-92
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入KEMET
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 390 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量 390 uF 定格電圧: DC 25 V dc 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-10
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入KEMET
34,980税込38,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-34
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 33μF 80 V dc 92 V dc 1セット 5個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 33μF 80 V dc 92 V dc 1セット 5個入KEMET
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:80 V dc, 92V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:1600mAアズワン品番65-7103-51
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入KEMET
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-33
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 40 V dc 46 V dc 1セット 5個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 40 V dc 46 V dc 1セット 5個入KEMET
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、容量許容差 ± 20 % で 270 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 270 uF 定格電圧: 40 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2200mAアズワン品番65-7106-71
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入KEMET
37,980税込41,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7109-67
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 35 V dc 40.2 V dc 1セット 2個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 35 V dc 40.2 V dc 1セット 2個入KEMET
989税込1,088
1セット(2個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、35 V dc で動作し、容量許容差 ± 20 % で 270 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 270 uF 定格電圧 35 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:35 V dc, 40.2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-73
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 35 V dc 40.2 V dc 1セット 250個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 35 V dc 40.2 V dc 1セット 250個入KEMET
48,980税込53,878
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:35 V dc, 40.2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●寿命:2000hアズワン品番65-7103-01

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら