4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 3 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
249 税込274
翌々日出荷

仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.8 V●光度: 11 cd●ピン数: 2●ビュー角: 20 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●LED色: RGB●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V●光度: 1 cd●ピン数: 4●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 / 525 / 630 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbright スルーホールマルチ色 LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチ色デバイスです。このファミリでは、2色及びフル色のオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチ色LEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチ色LEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種色オプション: 2色、フル色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります