能動部品 :「ヒューズ 1.5」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)3.4
幅(mm)1.8
寸法(mm)3.4×1.8×0.89
高さ(mm)0.89
定格電圧6V dc
最大電流(A)100
保持電流(A)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)0.3
動作電流(A)3
最大抵抗(mΩ)110
電力損失(W)0.8
最小抵抗(Ω)0.04
最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
長さ(mm)9.4
幅(mm)6.71
高さ(mm)3
定格電圧15V dc
最大電流(A)40
保持電流(A)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)+85
動作時間(s)5
動作電流(A)3
最大抵抗(mΩ)250
電力損失(W)1.9
最小抵抗(Ω)0.06
最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
仕様定格平均オン電流 = 1.5Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = SOT-223繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 15A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 200μA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V最大保持電流 = 5mAピン数 = 3+Tab寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 37.5V最小ブレークダウン電圧 = 25.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 40.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAアキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 49.9V。最小ブレークダウン電圧 = 34.2V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 = 30.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 30.5A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mm。テスト電流 = 1mA。1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 10.5V。最小ブレークダウン電圧 = 6.45V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 144.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。サージ電流レーティング = 200A。1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
SMT単方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、Littelfuse
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 10mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)3.43
幅(mm)2.8
高さ(mm)0.85
定格電圧30V dc
最大電流(A)0.416666666666667
保持電流(A)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(mA)150
動作温度範囲(℃)+85
最大抵抗(Ω)50
動作時間(s)1.5
電力損失(W)1
最小抵抗(Ω)3.6
最大動作温度(℃)85
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
仕様定格平均オン電流 = 65Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-218X繰返しピーク逆方向電圧 = 400Vサージ電流レーティング = 950A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 50mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 80mAピン数 = 3寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm繰返しピークオフステート電流 = 0.02mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Littelfuse ACシリーズガス放電管. Littelfuse ACシリーズのGDTラインプロテクタは長分岐回路、短分岐回路、電源、テスト機器、水中ポンプ及び医療用電子機器など、ACライン用途で効率よく信頼性の高いサージ保護を可能にします。. 200 A以上のAC続流を打ち消し 丈夫なセラミック金属製 低静電容量(1.5 pF未満)
仕様シリーズ = ACサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1100 V, 1200V最大定格電圧 = 240 V ac実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 75mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 80mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 16A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220AB。繰返しピーク逆方向電圧 = 400V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 30mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 40mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm。繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 16A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220AB。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 30mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 40mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 35mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 100A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 40mA。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。長さ = 10.28mm。幅 = 4.82mm。高さ = 15.75mm。繰返しピークオフステート電流 = 2mA。トライアック、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 61.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm。高さ = 2.417mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。最大ゲートトリガー電流 = 50mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 105A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.7V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。最大保持電流 = 50mA。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。長さ = 10.28mm。幅 = 4.82mm。高さ = 15.75mm。ピークオンステージ電圧 = 1.55V。トライアック、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。