商品豆知識
分類 = 開発 ボード。キット名 = XMEGA-A3BU Xplained。テクノロジー = MCU。デバイスコア = AVR。プロセッサファミリ名 = AVR。プロセッサ品番 = ATxmega256A3BU。プロセッサ種類 = MCU。ATXMEGAA3BU-XPLD XPlained評価キット. ATXMEGAA3BU-XPLD XPlained評価キットは、 ATxmega256A3BU マイクロコントローラと、 QTouchR ボタンFSTN LED ディスプレイ、 LED 、 アナログセンサ などのオンボード機能の評価を目的に設計されています。 XPlained Proプラットフォームの特長として、 Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。 主な用途には、スマートメータ、モバイルデバイス、白物家電、車載(カーラジオや車載アクセサリ)、ビルのオートメーション、リモコン、産業オートメーション、照明バラスト、PC周辺機などが挙げられます。. ATXMEGAA3BU-XPLDの特長と利点 ATxmega256A3BUマイクロコントローラ QTouchRボタン アナログセンサ 機械式ボタン x 3 2 LED 拡張ヘッダ4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
dsPIC30F1010/202x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC30Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。dsPIC30F1010/202xシリーズのデバイスは、デジタルスイッチモード電源(SMPS)及びその他のデジタル電源変換アプリケーションをサポートする周辺機器を備えています。CPUの特長. CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 83ベース命令、柔軟なアドレッシングモード 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 12 KBオンチップフラッシュプログラムスペース オンチップデータRAM: 512バイト 16 x 16ビット作業レジスタアレイ 32個の割り込みソース 3個の外部割り込みソース 各割り込み用の、ユーザーが選択できる8のレベル 4個のプロセッサ例外及びソフトウェアトラップ. DSPエンジンの特長. Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 単一サイクル積和(MAC)演算 40段階バレルシフタ デュアルデータフェッチ. 周辺機能. 高電流シンク / ソースI/Oピン: 25 mA / 25 mA 3個の16ビットタイマ / カウンタ - 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 / PWM出力機能 4個のPWMジェネレータ、8個の出力付き 10ビット2000 Ksps A/Dコンバータ(ADC) - 6 → 12チャンネル(モデルによって異なる) 4個のアナログコンパレータ 3線式SPIモジュール I2CTMモジュール UARTモジュール
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 512 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 12 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 28標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
ファミリー名 = ATmega88A。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 1 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V。幅 = 7.1mm。Microchip ATmega328 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。8 KB の ISP フラッシュメモリを備え、 read-whi-write 機能搭載、 512 B EEPROM 、 1 KB SRAM 、汎用 I/O ライン x 23 、汎用作業レジスタ x 32 、フレキシブルタイマ / カウンタ x 3 (比較モード、内部 / 外部割り込み)、シリアルプログラマブル USART 、バイト指向 2 線シリアルインターフェイス、 SPI シリアルポート、 6 チャンネル 10 ビット A/D コンバータを搭載しています ( TQFP / QFN / MLF パッケージの 8 チャンネル)、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 5 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。最大 20 MIPS @ 20 MHz のスループット オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ オンチップブートプログラムによるインシステムプログラミング ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 独立したプリスケーラと比較モードを備えた 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線式シリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ DebugWIRE オンチップデバッグシステム パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース TQFP-32 パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。