3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー名 = ATmega32U2。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 32 kB。最大周波数 = 16MHz。RAMサイズ = 1.024 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V。幅 = 7mm。AVR 拡張 RISC アーキテクチャベースの Microchip ATmega32U2 CMOS 8 ビットマイクロコントローラです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。32 KB のインシステムプログラマブルフラッシュ( Read-While-Write 機能搭載)、 1024 バイト EEPROM 、 1024 バイト SRAM 、 22 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、比較モード / PWM を備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2 、 USART x 1 、内蔵発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、 debugWIRE インターフェイスを備えています。 オンチップデバッグシステムやプログラミング、及び 5 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードへのアクセスにも使用されます。アイドルモードでは、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 SPI ポート、及び割り込みシステムが機能を継続しながら、 CPU が停止します。パワーダウンモードではレジスタの内容が保存されますが、発振器はフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能は無効になります。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz リセット後にハードウェア的に作動するオンチップブートプログラムによる、インシステムプログラミング ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック USB 2.0 フルスピードデバイスモジュールにより、転送完了時に割り込みが発生します USB バスリセット時のマイクロコントローラのリセット(接続解除なし マイクロコントローラ要求時の USB バス切断 独立したプリスケーラと比較モード付きの 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 ( 8 ビット PWM チャンネル x 2 ) 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 、独立のプリスケーラ、比較、キャプチャモード( 8 ビット PWM チャンネル x 3 )付き マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース QFN32 ( 5 x 5 mm ) / TQFP32 パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ファミリー名 = ATmega88A。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 1 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V。幅 = 7.1mm。Microchip ATmega328 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。8 KB の ISP フラッシュメモリを備え、 read-whi-write 機能搭載、 512 B EEPROM 、 1 KB SRAM 、汎用 I/O ライン x 23 、汎用作業レジスタ x 32 、フレキシブルタイマ / カウンタ x 3 (比較モード、内部 / 外部割り込み)、シリアルプログラマブル USART 、バイト指向 2 線シリアルインターフェイス、 SPI シリアルポート、 6 チャンネル 10 ビット A/D コンバータを搭載しています ( TQFP / QFN / MLF パッケージの 8 チャンネル)、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 5 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。最大 20 MIPS @ 20 MHz のスループット オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ オンチップブートプログラムによるインシステムプログラミング ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 独立したプリスケーラと比較モードを備えた 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線式シリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ DebugWIRE オンチップデバッグシステム パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース TQFP-32 パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ファミリー名 = Microcontrollers。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 44。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 4 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 3。USARTチャネルの数 = 2。ADC数 = 8 x 10ビットmm。AVR 拡張 RISC アーキテクチャベースの Microchip ATmega48PA CMOS 8 ビットマイクロコントローラです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。64 KB のインシステムプログラマブルフラッシュ、読み取り / 書き込み機能付き、 2 KB EEPROM 、 4 KB SRAM 、 32 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、リアルタイムカウンタ、 3 個のフレキシブルタイマ / カウンタ、比較モード / PWM 、 2 個の USART 、バイト指向の 2 線シリアルインターフェース、 プログラマブルゲインの差動入力段をオプションで備えた 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、内蔵発振器付きのプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、オンチップデバッグ及びプログラミング用の JTAG ( IEEE R 1149.1 準拠)テストインターフェイス、 6 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードを搭載しています。最大スループット: 20 MIPS @ 20 MHz オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ、独立したプリスケーラ及び比較モード付き 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 / 2 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード付き リアルタイムカウンタには、個別の発振器が付属しています マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内部較正済み RC 発振器 外部 / 内部の割り込みソース 44 リード TQFP パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります