35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●高さ: 9.02mm●長さ: 10.67mm●MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 3.3 V精度 = A±0.5%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 0.42 x 0.19 x 0.61インチ高さ = 15.49mm幅 = 4.83mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.17mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 6.5mm●MIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

MIC2937A 750 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 750mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.1 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.16mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.6mm高さ = 4.6mm幅 = 9.17mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3 + Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm高さ = 1.6mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃長さ = 6.5mmMIC5209 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TC1162低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.35 %/V精度 = ±0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
6,498 税込7,148
欠品中

TC1185低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 150mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %ロードレギュレーション = 0.5 %%極性 = 正静止電流 = <0.0005mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 3.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様出力電流 Max = 1.25A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.6mm入力電圧 Min = 2 Vmm長さ = 10.67mmMIC2940A 1.25 A低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.1 %/Vロードレギュレーション = 0.7 %%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 2.9mmMIC5219 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
949 税込1,044
翌々日出荷

仕様●出力電流 Max: 150mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23μA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.02×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.75mm●MIC5205 150 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

MIC5504 300 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.3 %/V精度 = ±3%極性 = 正パッケージタイプ = SOT-23μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.3mm入力電圧 Min = 2.5 Vmm長さ = 2.9mmMIC5504 300 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
919 税込1,011
翌々日出荷

MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.75 %/Vロードレギュレーション = 1 %%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-89mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 4.6 x 2.29 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 4.6mmMCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.16 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.22mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 0.42×0.447×0.19インチ●高さ: 4.83mm●幅: 0.447インチ●MCP1827低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1827は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.3 → 6.0 Vの入力で動作すると同時に、最高で1.5 Aの電流を供給します。 このデバイスの静止電流は120 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。 MCP1804はパワーグッド出力と電流フォールドバック保護機能を備えています。. 特長. 出力電流容量: 1.5 A 動作入力電圧範囲: 2.3 → 6.0 V 低ドロップアウト電圧: 330 mV @ 1.5 A(標準) 出力電圧の許容差: 0.5 % (標準) 1.0 μFのセラミック出力コンデンサと安定に動作 負荷過渡に対する高速応答 低動作電流: 120 μA (標準) 低シャットダウン供給電流: 0.1 μA (標準) (MCP1827のみ) パワーグッド出力に対する固定遅延(MCP1827のみ) 短絡電流制限及び過熱保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。特長. セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン
仕様出力電流 Max = 150mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.3 %/Vロードレギュレーション = 90 mV%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Max = +85 ℃mm長さ = 3.1mm低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR = 3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 250mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.75 %/Vロードレギュレーション = 1 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.0016mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 2.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80 税込88
5日以内出荷

MCP1755 / MCP1755Sは、短絡電流フォールドバックを備えた、16 Vの高PSRR電圧レギュレータです。MCP1755 / MCP1755Sレギュレータは、最大300 mAの電流を提供します。その他の特長: 高PSRR: 80 dB @ 1 kHz (標準) 静止電流: 68.0 μA (標準) 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V すべての出力電圧に対して300 mAの出力電流 低ドロップアウト電圧: 300 mV (標準) @ 300 mA 標準出力電圧精度: 0.85 % 標準出力電圧オプション: 1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、5.0 V 出力電圧範囲: 1.8 → 5.5 V (0.1 V間隔) 出力電圧の許容差: 全温度範囲にわたり±2.0 % 最小1.0 μFの出力コンデンサで安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護
仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = ±0.05 %/Vロードレギュレーション = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装静止電流 = 100μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm入力電圧 Min = 3.6 Vmm長さ = 3.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
739 税込813
翌々日出荷

1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様出力電圧 Min = 1.23 V出力電圧 Max = 3.3 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 34 V出力電流 Max = 1.3Aコンバータタイプ = バック出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃効率 = 90% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-263●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.32mm●MIC4575シリーズは、使いやすい固定 / 可変BiCMOSステップダウン(バック)スイッチモード電圧レギュレータです。200 kHz MIC4575は、52 kHz LM2575と同じピン配置と機能を備えています。スイッチング周波数が高く、出力フィルタのインダクタサイズを2:1まで減少させられる可能性があります。固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 200 kHzの動作に固定 出力タイプ: 3.3 V、5 V、可変 指定したライン / 負荷条件を超える電圧 固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 幅広い入力電圧範囲: 4 → 24 V 幅広い出力電圧範囲: 1.23 → 20 V 最小限の外部コンポーネントが必要 <200 μAの標準シャットダウンモード 75 %の効率(可変タイプ: >75 %、標準) 標準インダクタとコンデンサは、LM2575の値が25 % (標準)です。 サーマルシャットダウン 過電流保護 100 %の電気的熱制限バーンイン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●出力電圧 Min: 1.23 V●出力電圧 Max: 3.3 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 34 V●出力電流 Max: 1.3A●コンバータタイプ: バック●出力数: 1●出力タイプ: 固定●最大スイッチング周波数: 200 KHz●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●動作温度 Max: +125 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●高さ: 1.48mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。特長. セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン
仕様出力電流 Max = 150mA出力電圧 = 12 Vラインレギュレーション = 0.3 %/Vロードレギュレーション = 175 mV%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 3.1mm出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR = 3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。特長. セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧出力電流: 150 mA出力電圧 = 10 Vラインレギュレーション = 0.3 %/V精度 = ±2%極性 = 正静止電流 = 0.05mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm入力電圧 Min = 2 Vmm長さ = 3.1mm低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR = 3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
95 税込105
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様●最大データレート : 20kBd●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602●パワーダウンモード : シャットダウン●最大供給電流 : 1 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●長さ : 4.9mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.25mm●動作供給電圧 Max : 18 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2021 LINトランシーバ. Microchip MCP2021は●双方向半二重通信インターフェイスを提供するLINトランシーバです。 MCP2021は●マイクロコントローラとローカル相互接続ネットワーク(LIN)の間の通信インターフェイスを提供するように設計されており●LIN 1.3●2.1●SAE J2602-2仕様に準拠しています。 5 V又は3.3 V出力の50 mA電圧レギュレータ(モデルによって異なる)が統合されています。. 特長. LINバス1.3●2.1●SAE J2602-2仕様に準拠 最大20 kBdのボーレートに対応 43 Vロードダンプ保護 低EMI 幅広い供給電圧: 6 → 18 V 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ インターフェイス: EUSART及びUSART 自動熱シャットダウン オンチップ電圧レギュレータ 2つの低電力モード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●テクノロジー: IEEE 802.15.4●ピン数: 12●実装タイプ: 表面実装mm●長さ: 27.94mm●幅: 17.78mm●高さ: 1.7mm●最大動作バンド1周波数: 2.48GHz●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●最小動作バンド1周波数: 2400MHz●動作温度 Min: -40 ℃●MRF24J40MA ZigBeeモジュール. マイクロチップ MRF24J40MA は、超小型のワイヤレス 2.4 GHz IEEE802.15.4 トランシーバモジュールです。 このモジュールは表面実装型で、内蔵基板アンテナ、内部電圧レギュレータ、内蔵水晶発振器を搭載しています。MRF24J40MA は、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P などのさまざまなソフトウェアと互換性があります。言うまでもなく、このモジュールは、 PIC16F 、 PIC18F 、 PIC24F/H 、 dsPIC33 、 PIC32 などのさまざまな PIC ファミリに対応しています。. ;b>特長と利点: ;/b>. ;ul> ;li>表面実装可能な小型モジュールにより、設計に簡単に組み込むことができます ;/li> ;li>2.4 GHz 、 IEEE 802.15.4 規格、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P サポート対応 ;/li> ;li>強力な AES-128 暗号化により、あらゆるセキュリティニーズに対応できます ;/li> ;li>FCC 、 IC 、 ETSI の認定を受けています ;/li> ;li>Microchips PIC ファミリとの互換性に優れています ;/li> ;li>水晶発振器、アンテナ、電圧レギュレータを内蔵しています ;/li> ;li>最大データ速度 250 kbps の 4 線式 SPI インターフェイス ;/li> ;li>最長到達距離は 120 m です ;/li> ;li>3.3 V の標準電圧ですが、 3.0 → 3.6 V で使用できます ;/li> ;/ul>. ;b>用途: ;/b>. ;ul> ;li>ワイヤレスセンサネットワーク ;/li> ;li>ホームオートメーション ;/li> ;li>ビルのオートメーション ;/li> ;li>消費者向け用途 ;/li> ;/ul>. ;b>AES-128暗号化 ;/b>. オンボードの暗号化は、プライバシーとデータを保護するための優れたツールです。AES-128 は対称キー暗号化の暗号化で、データを暗号化及び復号化するための安全なキーを使用できます。対称暗号は、大量のデータを簡単に暗号化するためにはるかに効率的です。. ;b>ソフトウェア: ;/b>. ソフトウェアの種類は、こちら から入手可能なオープンソースコードを使用して確認できます RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(54個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります