能動部品 :「供給器」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Microchip Technology MOSFETMicrochip Technology MOSFET ドライバは、頑丈で、効率的で使いやすいドライバです。非反転ドライバです。MOSFET 9 (ピーク)の出力が可能で、改善された動作マージンで最大の MOSFET を駆動できます。 外付けの速度アップコンデンサや抵抗器ネットワークなしで、 2.4 から VS へのロジック入力に対応します。独自の回路により、部品を損傷することなく、入力を V まで負にスイングできます。特長と利点完全に分離されたプロセスは、すべてのラッチアップに対する本質的な耐性を備えています 大容量負荷駆動は 47,000pF です 高ピーク出力電流は A Peak です 入力は最大 V の負のスイングに耐える 鉛( Pb )フリー 2.4 から VS へのあらゆる電圧のロジック高入力 低等価入力容量 低出力インピーダンス ロジック 入力で 450 A の低供給電流 最小パルス幅は 50ns です ジャンクション動作温度範囲: -40 C 150 C 供給電圧範囲: 4.5 18 V用途クラス スイッチングアンプ MOSFET または IGBT パラレルチップモジュールを駆動 ラインドライバ ローカル電源オン オフスイッチ モータ制御 パルス発生器 パルストランスドライバ スイッチモード電源認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 9 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 1上昇時間 = 120nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 非反転実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度 Min = -10 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 3.1 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TO-92長さ = 4.71mm高さ = 4.62mm幅 = 3.62mmセンサーゲイン = 19.5mV/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 2.9mm高さ = 0.95mm幅 = 1.3mmセンサーゲイン = 10mV/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23B長さ = 3.05mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 6.25mV/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 3.04mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 10mV/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様センサータイプ:近接センサー●出力電流 Max:25mA●スイッチングモード:アナログ, デジタル●出力タイプ:オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●最大供給電流:25 mA●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:3.1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●MTCH101静電容量型近接 / タッチコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。