15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(25個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー名 = AT89C51。パッケージタイプ = VQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = 80C51。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 64 kB。最大周波数 = 40MHz。RAMサイズ = 2.048 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1 x 8 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 5.5 (最大) V。ADC数 = 8 x 10ビットmm。Microchip 8ビットマイクロコントローラ: CANコントローラと64 KBフラッシュX2モードでは、最大外部クロックレート20 MHzで300 nsサイクル時間に達します。このデバイスには、フルCANコントローラの他に、ISP機能を備えた64 KBフラッシュメモリ、2 KBブートフラッシュメモリ、2 KB EEPROM、2048バイトERAMが組み込まれています。電磁放射の抑制に根本的な注意が払われています。80C51コアアーキテクチャ オンチップRAM: 256バイト オンチップERAM: 2048バイト 64 Kバイトのオンチップフラッシュメモリ データ保持: 10年 @ 85 ℃ 読み取り / 書き込みサイクル: 100 K ブートローダー用の2 Kバイトオンチップフラッシュ 2 KバイトのオンチップEEPROM 読み取り / 書き込みサイクル: 100 K 内蔵電源モニタ(POR: PFD)、内部電源を監視 14ソース4レベル割り込み 16ビットタイマ / カウンター x 3 全二重UART互換80C51 高速アーキテクチャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF22V10Cゲート数 = 350マクロセル数 = 10ユーザI/O数 = 10最大内部周波数 = 最低83.3MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 24最大伝播遅延時間 = 15ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 32.13 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm幅 = 7.11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF22V10Cゲート数 = 350マクロセル数 = 10ユーザI/O数 = 10最大内部周波数 = 最低50MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 24最大伝播遅延時間 = 20ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 32.13 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm幅 = 7.11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959 税込1,055
翌々日出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF16V8Bゲート数 = 150マクロセル数 = 8ユーザI/O数 = 8最大内部周波数 = 62MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PLCCピン数 = 20最大伝播遅延時間 = 15ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 9.04 x 9.04 x 4.06mm高さ = 4.06mm幅 = 9.04mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
949 税込1,044
5日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF16V8Cゲート数 = 150マクロセル数 = 8ユーザI/O数 = 8最大内部周波数 = 62MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20最大伝播遅延時間 = 15ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 26.92 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm動作供給電圧 Max = 5 VpF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF22LV10Cゲート数 = 350マクロセル数 = 10ユーザI/O数 = 10最大内部周波数 = 83.3MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PLCCピン数 = 28最大伝播遅延時間 = 10ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 11.58 x 11.58 x 4.06mm高さ = 4.06mm長さ = 11.58mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF22V10Cゲート数 = 350マクロセル数 = 10ユーザI/O数 = 10最大内部周波数 = 最低166MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 24最大伝播遅延時間 = 7.5ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 32.13 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm伝播遅延テスト条件 = 50pF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
969 税込1,066
5日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF22V10Cゲート数 = 350マクロセル数 = 10ユーザI/O数 = 10最大内部周波数 = 最低83.3MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PLCCピン数 = 28最大伝播遅延時間 = 15ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 11.58 x 11.58 x 4.06mm高さ = 4.06mm幅 = 11.58mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様MCP9501/2/3/4温度スイッチ. MCP9501/2/3/4シリーズの温度スイッチは、工場出荷時に設定された温度しきい値、選択可能なスイッチヒステリシスの他、温度アラーム、サーモスタット制御、ファン制御、車載用途、基地局、電源の臨界温度シャットダウンに使用する多様な出力設定を備えています。 MCP9501: 高温に適したアクティブロー、オープンドレイン出力を備えています。 MCP9502: 高温に適したアクティブハイ、プッシュプル出力を備えています。 MCP9503: 低温に適したアクティブロー、オープンドレイン出力を備えています。 MCP9504: 低温に適したアクティブハイ、プッシュプル出力を備えています。
1リール(3000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分類 = 評価 キット。キット名 = ATSAMD10 Xplained Mini。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 = SAM。プロセッサ品番 = • ATSAMD10C13。プロセッサ種類 = MCU。ATSAMD10-XMINI Xplained Mini評価キット. ATSAMD10-XMINI XPlained Mini評価キットは、低ピンカウントAVR SAMD10マイクロコントローラの評価用に設計されています。 説明に「Mini」と記載されていますが、Xplained MiniはあらゆるMCU信号へのアクセス及びプロトタイプ作成の多くの分野で高い柔軟性を発揮します。 この評価キットのオンボード組み込みデバッガチップはAtmel Studioで自動的に検出されるため、サンプルのソフトウェアプロジェクトに直接アクセスできます。 ATSAMD10-XMINIは、ほとんどのArduinoシールドと互換性があります。 XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。. その他の機能: QTouch静電容量型タッチボタン1個 オンボード組み込みデバッガ すべてのGPIOピンにアクセス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

分類 = 開発 ボード。キット名 = XMEGA-A3BU Xplained。テクノロジー = MCU。デバイスコア = AVR。プロセッサファミリ名 = AVR。プロセッサ品番 = ATxmega256A3BU。プロセッサ種類 = MCU。ATXMEGAA3BU-XPLD XPlained評価キット. ATXMEGAA3BU-XPLD XPlained評価キットは、 ATxmega256A3BU マイクロコントローラと、 QTouchR ボタンFSTN LED ディスプレイ、 LED 、 アナログセンサ などのオンボード機能の評価を目的に設計されています。 XPlained Proプラットフォームの特長として、 Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。 主な用途には、スマートメータ、モバイルデバイス、白物家電、車載(カーラジオや車載アクセサリ)、ビルのオートメーション、リモコン、産業オートメーション、照明バラスト、PC周辺機などが挙げられます。. ATXMEGAA3BU-XPLDの特長と利点 ATxmega256A3BUマイクロコントローラ QTouchRボタン アナログセンサ 機械式ボタン x 3 2 LED 拡張ヘッダ4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

分類 = スタータキット。キット名 = STK500 Kit for AVR 8-bit Microcontrollers。テクノロジー = MCU。デバイスコア = AVR。プロセッサファミリ名 = AVR。プロセッサ品番 = ATmega168PB。プロセッサ種類 = MCU。I/Oポート及び並列モードプログラミング用10線ケーブル x 2、6線ISPケーブル、UART及びDataFlash接続用2線ケーブル x 4、9ピンRS-232ケーブル、DC電源ケーブル、データシート及びソフトウェアを収録したCD、AT90S8515-8PCサンプルマイクロコントローラ. AVR STK500スタータキット. STK500は、Atmel AVRR 8ビットRISC Flashマイクロコントローラのスタータキット及び開発システムです。これを使用することで、コードやプロトタイプを手早く開発できます。コードの記述とデバッグでAVR StudioR統合開発環境(IDE)と通信します。用途には、車載(カーアクセス)、家電(白物)、照明(蛍光灯バラスト)、スマートエネルギー(データ収集装置)、PC周辺機器(大小I/O機器、PCアクセサリ)などがあります。 STK500スタータキットの特長と利点 プログラミング及び制御用にPCとRS-232接続 電源: +10 → +15 V dc 8、20、28、40ピンAVRデバイス用ソケット AVRデバイスのパラレル及びシリアル高電圧プログラミング シリアルによるAVRデバイスのインシステムプログラミング(ISP) 外部ターゲットシステム内のAVRデバイスプログラミング用のインシステムプログラミング 64ピン対応を追加するSTK501拡張モジュールと互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ファミリー名 = ATSAMD。パッケージタイプ = QFN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = ARM Cortex M0+。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 64 kB。最大周波数 = 48MHz。RAMサイズ = 8 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 4。標準動作供給電圧 = 3.3 V。ADC数 = 10 x 12ビットmm。低消費電力で高性能なMicrochipのARMR CortexR-M0+ベースのフラッシュマイクロコントローラ、ATSAMD20E16は、広範囲のホームオートメーション、一般家電、計測、産業用途に最適です。64 KBフラッシュ及び8 KBのSRAM 動作周波数: 最大48 MHz 4つのシリアル通信モジュール(SERCOM)は、UART / USART、SPI / I2C、6つの16ビットタイマ / カウンター、32ビットリアルタイムクロック及びカレンダー、10個のPWMチャンネル、1つの10チャンネル12ビットADC、1つの10ビットDACとして構成可能 最大60のタッチチャンネルをサポート 電源: 1.62 → 3.63 V SAMD20G及びSAMD20Jデバイスへの簡単なピン移行 Atmel Studio、ASF、SAM D20 Xplained Proキットによるサポート 追加機能 プロセッサ ARM Cortex-M0+ CPU、最大48 MHzで動作 単一サイクルのハードウェア乗算器 メモリ 64 KBのインシステムセルフプログラマブルフラッシュ 8 KB SRAMメモリ システム パワーオンリセット及びブラウンアウト検出(BOR) 内部及び外部クロックオプション、48 MHzデジタル周波数ロックループ(DFLL48M)及び48 → 96 MHz 分数デジタルフェーズロックループ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります