4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大オーバーロード圧力(kPa)800 感度(mV/kPa)0.2 実装タイプスルーホール パッケージケース344B-01 ピン数(ピン)4 長さ(mm)29.85 幅(mm)8.26 高さ(mm)29.34 最高使用圧力(kPa)200 動作供給電圧(V)DC16 動作温度(℃)125 出力電圧(V)-1mV~0.04 最低使用圧力(kPa)0 仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。 長さ(mm)28.45 幅(mm)16.51 高さ(mm)19.3 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(kPa)100 パッケージケース344F-01 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)DC16 感度(mV/kPa)0.4 最低使用圧力(kPa)20 最大オーバーロード圧力(kPa)400
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります