ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1kΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%ROHM
ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EKAT146ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 5.1kΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±1%ROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VR3FROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1MΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100Ω, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 82kΩ, ±1%ROHM(1件のレビュー)
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2kΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10Ω, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 4.7kΩ, ±1%ROHM
ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット MCR03 シリーズROHM
ローム 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 9.7mm)ROHM
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA33BC0FP-E2ROHM
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1484KT146QROHM
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-PinROHM
ローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VC3FROHM
ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC123EU3HZGT106ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB143EKT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114TKAT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EKAT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC144EKAT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD113ZKT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.25W, 470Ω, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 47kΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10Ω, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 100Ω, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 470kΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 8.2kΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 510Ω, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 470Ω, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 330Ω, ±1%ROHM