能動部品 :「周波数 計測」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●最大定格電流: 12A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 138.5mm●高さ: 57mm●寸法: 105×138.5×57mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 5.7W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

仕様●最大定格電流: 30A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●シリーズ: FN350●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 149.5mm●高さ: 57.6mm●寸法: 105×149.5×57.6mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.1W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 138.5mm●高さ: 57mm●寸法: 105×138.5×57mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.1W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN405●動作周波数: 400Hz●長さ: 36mm●奥行き: 31mm●静電容量: 2.2 nF, 15nF●インダクタンス: 2 mHmm●漏れ電流: 0.373 mA℃●動作温度 Max: +100℃●UL認定、CSA認定、VDE. FN405シリーズ. FN405基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器などの幅広い用途に使用することができます。. 2ラインフィルタ プラスチックハウジング 低プロファイル 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様●最大定格電流: 4A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN402●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 28mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 1 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様●最大定格電流: 500mA●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 15mm●高さ: 29.5mm●インダクタンス: 24 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: UL 94 V-0●UL認定、CSA認定、VDE. FN 406シリーズ. FN406基板フィルタは、簡単で迅速かつコンパクトな基板取り付け用に設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、小型から中型の機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト / 計測器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. コンパクトで基板実装可能なデザイン 低プロファイル オプションの医療用バージョン(Bタイプ) 高飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 15mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●寸法: 45×15×29.5mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: UL 94 V-0●UL認定、CSA認定、VDE. FN 406シリーズ. FN406基板フィルタは、簡単で迅速かつコンパクトな基板取り付け用に設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、小型から中型の機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト / 計測器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. コンパクトで基板実装可能なデザイン 低プロファイル オプションの医療用バージョン(Bタイプ) 高飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様最大定格電流:6.5A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホール終端スタイル:ピンステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:45mm奥行き:28mm静電容量:2.2 nF, 100 nFインダクタンス:1 mH動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,710 税込1,881
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大定格電流:4A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホール終端スタイル:ピンシリーズ:FN402動作周波数:400Hz長さ:45mm奥行き:28mm高さ:16.5mm寸法:45 x 28 x 16.5mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります