仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovation接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RA2接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:リンクモジュール範囲:SIRIUS取り付けタイプ:シャーシ取り付け接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様製品レンジ:6ED1シリーズ●メーカーシリーズ:LOGO●キーボードのタイプ:キーパッド●電源電圧:24 V dc●幅:36mm●LOGO! Contact. この小型接触器モジュールは、最大20 Aの抵抗負荷又は最大4 kWのモータ負荷に対して使用できます。制御にはLOGO! モジュールが必要です。. コイル電圧: 24 V dc又は230 V ac (50 / 60 Hz) 全世代のLOGO! コントローラと組み合わせて使用可能
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
3RA2アクセサリ。Siemens製の業務用3RU2シリーズ接触器のアクセサリです。アクセサリにはリンクモジュールが含まれます。
仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:3RV2シリーズSIRIUSモータスタータ●範囲:Sirius Innovation●サイズ:S2●コード番号:136-9682
アズワン品番65-7295-12
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様メーカーシリーズ:SIMATIC S7-300 Series出力数:4出力タイプ:Analogue併用可能製品:SIMATIC S7-300 Series入力/出力数:4電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 117 mmアナログ出力拡張モジュール. 電流又は電圧出力: ±20 mA、0 → 20 mA、4 → 20 mA、及び0 → 10 V、1 → 5 V、±10 V 12ビット分解能
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
タイプ出力モジュール
取付方式DINレール
シリーズ3SK1
範囲SIRIUS
入力点数0
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIRIUS 3SK1
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
タイプ出力モジュール
取付方式DINレール
シリーズ3SK1
範囲SIRIUS
入力点数0
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状クランプ
併用可能製品SIRIUS 3SK1
仕様S7-300 Connector Accessories. A range of different CPU、 BUS and Spring Loaded module connectors for the S7-300 series PLC devices.
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプBus Connector
併用可能製品SIMATICS7-300SM331AnalogInputModule
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
アクセサリタイプFront Connector
併用可能製品SIMATICS7-300SM331AnalogInputModule
仕様S7-300フロントパネルコネクタ. PLC及び拡張モジュールへの迅速かつ簡単な相互接続に対応 20ピン(CPU 312モデル用、32チャンネルタイプを除く)及び40ピンコネクタは、配線接続の誤りを防止するために特定のモジュールタイプに合わせてコード化可能 コネクタの接続が外れない保持機構
RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。